曜日別特売

LEFS40B

LEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMCLEFS40B - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)40内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54476134LEFS40B-1000B-R11N1D1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
183,040
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476195LEFS40B-1000B-R51000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
165,660
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476231LEFS40B-1000B-R81000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
181,940
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476283LEFS40B-1000B-S11N1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
177,540
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476292LEFS40B-1000B-S11N11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
179,080
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476326LEFS40B-1000B-S1AN11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
171,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476335LEFS40B-1000B-S1AN1D1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
173,030
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476344LEFS40B-1000B-S1AND1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
170,120
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476353LEFS40B-1000B-S31N1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
180,680
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476414LEFS40B-1000-R11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
126,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476441LEFS40B-1000-R31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,850
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476484LEFS40B-1000-R51000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
138,050
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476493LEFS40B-1000-R51N31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
167,700
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476581LEFS40B-1000-S11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
124,630
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476624LEFS40B-1000-S1AN11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476633LEFS40B-1000-S31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
126,720
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476642LEFS40B-1000-S31N31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
156,370
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476685LEFS40B-1000-S3AN1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
145,260
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476694LEFS40B-1000-S3AN11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
148,170
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476703LEFS40B-1000-S51000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,680
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476712LEFS40B-1000-S51N11000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
159,830
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476721LEFS40B-1000-S51N31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,330
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476773LEFS40B-1000-S5AN1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
149,220
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476782LEFS40B-1000-S5AN31000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
153,620
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476791LEFS40B-1000-S5AN3D1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
155,270
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476886LEFS40B-200B-R5200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
138,380
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476956LEFS40B-200B-S1AN200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
141,190
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54477026LEFS40B-200-R5AN1200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,220
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477053LEFS40B-200-RC200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
154,440
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477096LEFS40B-200-S1AN1200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,800
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477105LEFS40B-200-S31N3200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
129,090
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477141LEFS40B-200-S3AN1D200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
122,540
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477245LEFS40B-300B-S3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
129,200
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54477254LEFS40B-300B-S5300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54477272LEFS40B-300B-S5AN3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
156,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54477297LEFS40B-300-R3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
106,980
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477324LEFS40B-300-R5300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
114,180
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477351LEFS40B-300-RAAN1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
150,370
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477367LEFS40B-300-RBAN1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
168,140
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477376LEFS40B-300-S1300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
100,760
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477394LEFS40B-300-S3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
102,850
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477421LEFS40B-300-S3AN3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
125,790
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477437LEFS40B-300-S3AN3D300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
127,440
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477446LEFS40B-300-S5300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
106,810
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477473LEFS40B-300-S5AN3300(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
129,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54477491LEFS40B-350-X1350---
98,890
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54477525LEFS40B-400B-R11N1400(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
160,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54476107LEFS40B-10001000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
108,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
54476116LEFS40B-1000B1000(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
130,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54476825LEFS40B-200200(B) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-
83,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54476107LEFS40B-100072467834LEFS40B-1000LEFS40B-1000 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72467834電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
109,800
税込120,780
注文コードが変更になりました
54476116LEFS40B-1000B72467913LEFS40B-1000BLEFS40B-1000B 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72467913電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
54476825LEFS40B-20072465278LEFS40B-200LEFS40B-200 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72465278電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
82,980
税込91,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする