曜日別特売
LEFS40B-1000B-S1AN1D LEFS40B SMC 54476335

 

LEFS40B-1000B-S1AN1D LEFS40B SMC 54476335
LEFS40B-1000B-S1AN1D LEFS40B SMC 54476335

LEFS40B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1000
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
注文コード
54476335
品番
LEFS40B-1000B-S1AN1D
参考基準価格(税別)¥173,030販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
1000
リード(mm)
(B) 10
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
寸法(mm)
40
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
サイズ(mm)
40
モータ配置
(-) ストレート
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする