LEFS40S

LEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMCLEFS40S - SMC

LEFBシリーズ ACサーボモータ
・ボールねじ駆動
・最大速度:2,000mm/s
・最大ストローク:3,000mm
・最大加減速度(20,000mm/S2)
・パルス入力タイプ/アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.06mm
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)40内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54479083LEFS40S4A-10001000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
149,930
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479101LEFS40S4A-1000B1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
173,420
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479117LEFS40S4A-1000B-R2A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
281,820
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479126LEFS40S4A-1000B-R5A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
295,350
269,800
296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479135LEFS40S4A-1000B-S2A21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
264,390
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479144LEFS40S4A-1000B-S2A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
266,090
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479153LEFS40S4A-1000B-S5A21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
267,520
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479162LEFS40S4A-1000B-S5A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
269,230
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479171LEFS40S4A-1000B-SAA2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
278,910
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479187LEFS40S4A-1000-R2A21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
247,120
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479196LEFS40S4A-1000-R2A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
248,820
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479205LEFS40S4A-1000-R51000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
182,490
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479214LEFS40S4A-1000-R5A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
258,340
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479223LEFS40S4A-1000-S2A21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
235,950
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479232LEFS40S4A-1000-S2A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
237,660
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479241LEFS40S4A-1000-S51000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
163,960
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479257LEFS40S4A-1000-S5A21000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
238,100
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479266LEFS40S4A-1000-S5A2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
239,800
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479275LEFS40S4A-1000-SAA2H1000(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
246,790
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479293LEFS40S4A-200200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
121,330
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479302LEFS40S4A-200B200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
144,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479311LEFS40S4A-200B-R5A2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
265,050
239,800
263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479327LEFS40S4A-200-R2A2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
218,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479336LEFS40S4A-200-R2A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
220,220
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479345LEFS40S4A-200-R5A2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
228,030
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479354LEFS40S4A-200-S2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
133,210
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479363LEFS40S4A-200-S2A2200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
207,350
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479372LEFS40S4A-200-S2A2H200(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
209,060
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479406LEFS40S4A-300300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
124,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479415LEFS40S4A-300B300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
148,390
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479424LEFS40S4A-300B-RA300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
224,730
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479433LEFS40S4A-300-R2A2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
222,090
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479442LEFS40S4A-300-R2A2H300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,800
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479451LEFS40S4A-300-R5300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
157,470
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479467LEFS40S4A-300-RA300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
178,590
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479476LEFS40S4A-300-S2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
136,790
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479485LEFS40S4A-300-S2A2300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
210,930
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479494LEFS40S4A-300-S2A2H300(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
212,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479503LEFS40S4A-400400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479512LEFS40S4A-400B-RA400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
228,310
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479521LEFS40S4A-400-R2A2400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
225,670
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479537LEFS40S4A-400-R5400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
161,040
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479546LEFS40S4A-400-RA400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
182,160
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479555LEFS40S4A-400-S2A2400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
214,500
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479564LEFS40S4A-400-S2A2H400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
216,210
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479573LEFS40S4A-400-S5A2H400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
218,350
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479582LEFS40S4A-400-SAA2400(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
223,630
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479591LEFS40S4A-500500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
132,060
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479607LEFS40S4A-500B500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W-
155,540
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54479616LEFS40S4A-500B-RAA2500(A) 20(S4) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 400W(A2) LECSA2 (200V~230V)
306,020
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする