曜日別特売

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3

電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC電動グリッパ 2爪タイプ(Zタイプ) LEHZ3 - SMC

・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付)
・セルフロックにより、消費電力を低減。
・把持確認機能付。
・位置・速度・力の設定(64点)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

爪数2爪ボディサイズ32mmストローク(mm)22内容量1個
全53種類を絞り込む
アクチュエータケーブル種類
53種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ/ドライバ取付方法
アクチュエータケーブル種類
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル長さ(m)
I/Oケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54492216LEHZ32K2-22(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
64,300
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492234LEHZ32K2-22A(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492286LEHZ32K2-22B(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492322LEHZ32K2-22B-R8(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8-
97,130
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492347LEHZ32K2-22C(-) コントローラ/ドライバなし-(-) ケーブルなし(-) 基本形--
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492356LEHZ32K2-22C-R31N(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
103,400
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492365LEHZ32K2-22C-R31N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
104,940
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54492401LEHZ32K2-22-R1(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
71,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492471LEHZ32K2-22-R3(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
75,790
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492532LEHZ32K2-22-R5(-) コントローラ/ドライバなし-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
83,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492645LEHZ32K2-22-S1(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
69,580
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492681LEHZ32K2-22-S3(-) コントローラ/ドライバなし-(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3-
71,670
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492724LEHZ32K2-22-S3AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
93,120
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492733LEHZ32K2-22-S51N5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(5) 5(5) 5
106,150
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54492225LEHZ32K2-22-6P3D------
91,190
取扱い終了
返品不可
54492243LEHZ32K2-22A-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
86,400
取扱い終了
返品不可
54492252LEHZ32K2-22A-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
93,350
取扱い終了
返品不可
54492261LEHZ32K2-22A-RA6P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10-
106,700
取扱い終了
返品不可
54492277LEHZ32K2-22A-RA6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
115,600
取扱い終了
返品不可
54492295LEHZ32K2-22BF-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(F) 正面取出(1) 1.5-
82,850
取扱い終了
返品不可
54492304LEHZ32K2-22B-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
91,850
取扱い終了
返品不可
54492313LEHZ32K2-22B-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
100,700
取扱い終了
返品不可
54492331LEHZ32K2-22B-R86P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(8) 8(5) 5
113,550
取扱い終了
返品不可
54492374LEHZ32K2-22C-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
86,750
取扱い終了
返品不可
54492383LEHZ32K2-22C-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
90,300
取扱い終了
返品不可
54492392LEHZ32K2-22C-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
100,700
取扱い終了
返品不可
54492417LEHZ32K2-22-R11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
100,650
取扱い終了
返品不可
54492426LEHZ32K2-22-R16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
91,140
取扱い終了
返品不可
54492435LEHZ32K2-22-R16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
95,040
取扱い終了
返品不可
54492444LEHZ32K2-22-R16N1D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
96,690
取扱い終了
返品不可
54492453LEHZ32K2-22-R16P(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5-
91,140
取扱い終了
返品不可
54492462LEHZ32K2-22-R16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
95,040
取扱い終了
返品不可
54492487LEHZ32K2-22-R36N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3-
95,430
取扱い終了
返品不可
54492496LEHZ32K2-22-R36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(1) 1.5
99,330
取扱い終了
返品不可
54492505LEHZ32K2-22-R36N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
101,040
取扱い終了
返品不可
54492514LEHZ32K2-22-R36N3D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(3) 3
102,690
取扱い終了
返品不可
54492523LEHZ32K2-22-R36N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(3) 3(5) 5
103,570
取扱い終了
返品不可
54492541LEHZ32K2-22-R56N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5-
102,630
取扱い終了
返品不可
54492557LEHZ32K2-22-R56N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(1) 1.5
106,540
取扱い終了
返品不可
54492566LEHZ32K2-22-R56N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
110,770
取扱い終了
返品不可
54492575LEHZ32K2-22-R56N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
112,420
取扱い終了
返品不可
54492584LEHZ32K2-22-R56P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(5) 5(5) 5
112,420
取扱い終了
返品不可
54492593LEHZ32K2-22-RA6N3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
122,980
取扱い終了
返品不可
54492602LEHZ32K2-22-RA6N5(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
114,100
取扱い終了
返品不可
54492611LEHZ32K2-22-RA6P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(3) 3
124,630
取扱い終了
返品不可
54492627LEHZ32K2-22-RA6P5(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
114,100
取扱い終了
返品不可
54492636LEHZ32K2-22-RA6P5D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(D) DINレール取付形(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(-) 基本形(A) 10(5) 5
115,600
取扱い終了
返品不可
54492654LEHZ32K2-22-S16N(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5-
89,210
取扱い終了
返品不可
54492663LEHZ32K2-22-S16N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
93,120
取扱い終了
返品不可
54492672LEHZ32K2-22-S16P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ねじ取付形(S) 標準ケーブル(-) 基本形(1) 1.5(1) 1.5
93,120
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする