曜日別特売

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25

電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC電動アクチュエータ/ガイドロッドスライダ ベルト駆動 LEL25 - SMC

・薄形フラット形状 全高48mm
・モータ横取付による薄形化
大きいワークでもモータ部への干渉がありません。
・オートスイッチ取付可能(オーダーメイド仕様)
・最大ストローク:1000mm対応
・搬送速度:1000mm/s
・繰返し位置決め精度:±0.1mm
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPMJ

駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
284件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54505062LEL25LT-100100(-) コントローラなし
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505071LEL25LT-10001000(-) コントローラなし
57,970
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505166LEL25LT-1000-S11N11000(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,400
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505245LEL25LT-1000-S51000(-) コントローラなし
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505272LEL25LT-100-R1100(-) コントローラなし
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505376LEL25LT-200200(-) コントローラなし
44,330
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505394LEL25LT-200C200(-) コントローラなし
45,380
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505403LEL25LT-200C-1N3200-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505412LEL25LT-200C-R1200(-) コントローラなし
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505446LEL25LT-200C-R51N5200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,600
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505455LEL25LT-200C-S1200(-) コントローラなし
50,660
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505507LEL25LT-200C-S3200(-) コントローラなし
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505543LEL25LT-200C-S51N200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,320
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505665LEL25LT-200-S31N3200(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
81,350
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505674LEL25LT-200-S31P200(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505701LEL25LT-300300(-) コントローラなし
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505717LEL25LT-300B-R51N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,580
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505744LEL25LT-300B-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505762LEL25LT-300C300(-) コントローラなし
47,080
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505841LEL25LT-300C-S31N3300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505875LEL25LT-300-R11N1300(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,390
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505936LEL25LT-300-S3300(-) コントローラなし
53,410
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54505997LEL25LT-400400(-) コントローラなし
47,740
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54506006LEL25LT-400C400(-) コントローラなし
48,790
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506067LEL25LT-400C-S51N3400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,760
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506121LEL25LT-400-S11N3400(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,670
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54506173LEL25LT-500500(-) コントローラなし
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506182LEL25LT-500B-R11N500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506191LEL25LT-500B-R11N1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,070
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506234LEL25LT-500-R11N1500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,800
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506261LEL25LT-500-R3500(-) コントローラなし
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506304LEL25LT-500-R51N5500(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,670
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506313LEL25LT-500-S1500(-) コントローラなし
54,730
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506365LEL25LT-600600(-) コントローラなし
51,150
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506374LEL25LT-600B600(-) コントローラなし
66,390
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506392LEL25LT-600B-S11N1600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,470
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506417LEL25LT-600C600(-) コントローラなし
52,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506426LEL25LT-600C-R31N3600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,340
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506453LEL25LT-600-S11N1600(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,580
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506505LEL25LT-700700(-) コントローラなし
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506514LEL25LT-700C-R11N1700(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,260
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506532LEL25LT-700-R11N700(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506575LEL25LT-700-S31N1700(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,380
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506584LEL25LT-800800(-) コントローラなし
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506593LEL25LT-800-1N800-
82,170
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506627LEL25LT-800-S11N1800(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506654LEL25LT-900900(-) コントローラなし
56,270
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506681LEL25LT-900-S31N900(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506697LEL25LT-900-S31N3900(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,280
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54506724LEL25MT-100100(-) コントローラなし
37,570
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする