電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPS1 - SMC

・スライドテーブルタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)10内容量1個
全104種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
104種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
モータ配置
送りねじ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54507905LEPS10J-2525(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54507941LEPS10J-25-S1AN1D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54507975LEPS10J-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54507993LEPS10J-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508011LEPS10J-50-S3AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
80,250
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508027LEPS10J-50-S5AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
82,720
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508036LEPS10J-50-S5AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
84,210
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508045LEPS10K-2525(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508054LEPS10K-25L25(-) コントローラ/ドライバなし(L) 左側面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508063LEPS10K-25R25(-) コントローラ/ドライバなし(R) 右側面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508072LEPS10K-25-R125(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
54,780
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508115LEPS10K-25-R325(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
59,070
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508151LEPS10K-25R-R325(-) コントローラ/ドライバなし(R) 右側面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508194LEPS10K-25R-S11N1D25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) 右側面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
83,660
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508203LEPS10K-25-S125(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508246LEPS10K-25-S1AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
74,310
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508255LEPS10K-25-S1AN1D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508282LEPS10K-25U25(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508307LEPS10K-25U-S325(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508316LEPS10K-25U-S31N3D25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(U) 下面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
86,240
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508334LEPS10K-25U-S3AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(U) 下面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
76,400
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508361LEPS10K-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508377LEPS10K-50L50(-) コントローラ/ドライバなし(L) 左側面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508404LEPS10K-50L-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(L) 左側面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508413LEPS10K-50R50(-) コントローラ/ドライバなし(R) 右側面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508483LEPS10K-50-R550(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
68,640
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508544LEPS10K-50-S31N350(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
86,960
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54508571LEPS10K-50U50(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508587LEPS10LJ-50-R850(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
82,780
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508596LEPS10LJ-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508623LEPS10LJ-50-S350(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508632LEPS10LJ-50U50(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(J) 10mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508641LEPS10LJ-50U-R850(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
82,780
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508666LEPS10LK-2525(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508675LEPS10LK-25R25(-) コントローラ/ドライバなし(R) 右側面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
47,580
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508711LEPS10LK-25-R325(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
59,070
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508736LEPS10LK-25R-R31N125(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) 右側面取出(K) 5mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
88,220
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508754LEPS10LK-25-S3AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
76,400
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508781LEPS10LK-5050(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508876LEPS10LK-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508912LEPS10LK-50-S3AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508921LEPS10LK-50-S550(-) コントローラ/ドライバなし(-) 上面取出(K) 5mm(S) 標準ケーブル
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54508937LEPS10LK-50U50(-) コントローラ/ドライバなし(U) 下面取出(K) 5mm(-) ケーブルなし
49,940
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54507914LEPS10J-25-R16N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
78,320
取扱い終了
返品不可
54507923LEPS10J-25-R36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
84,320
取扱い終了
返品不可
54507932LEPS10J-25-S16N1D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
78,050
取扱い終了
返品不可
54507957LEPS10J-25U-R56N3D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(U) 下面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
84,700
取扱い終了
返品不可
54507966LEPS10J-25U-S36N25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(U) 下面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
67,800
取扱い終了
返品不可
54507984LEPS10J-50-R36N350(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
86,680
取扱い終了
返品不可
54508002LEPS10J-50-S36N150(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) 上面取出(J) 10mm(S) 標準ケーブル
80,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする