曜日別特売

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6

電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(ステップモータ) LEPY6 - SMC

・ロッドタイプ
・小型・軽量
W20.5mm×H30mm×L125.6mm、質量240g
・最大押当て推力:50N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・位置・速度・推力の設定(64点)
・最大速度 (水平):350mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)6内容量1個
全103種類を絞り込む
ストローク(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54510881LEPY6J-2525(-) コントローラ/ドライバなし
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54510994LEPY6J-5050(-) コントローラ/ドライバなし
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511037LEPY6J-50-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511055LEPY6J-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511107LEPY6J-50U50(-) コントローラ/ドライバなし
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511116LEPY6J-50U-S11N150(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
74,360
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511125LEPY6J-7575(-) コントローラ/ドライバなし
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511134LEPY6J-75-1N75-
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511186LEPY6K-2525(-) コントローラ/ドライバなし
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511195LEPY6K-25R25(-) コントローラ/ドライバなし
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511204LEPY6K-25-R125(-) コントローラ/ドライバなし
45,430
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511265LEPY6K-25-R1AN125(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
66,880
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511301LEPY6K-25-R3AN3D25(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
74,310
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511326LEPY6K-25R-R125(-) コントローラ/ドライバなし
45,430
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511344LEPY6K-25R-R325(-) コントローラ/ドライバなし
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511371LEPY6K-25-S125(-) コントローラ/ドライバなし
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511414LEPY6K-25-S325(-) コントローラ/ドライバなし
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511423LEPY6K-25-S31N125(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
74,750
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511475LEPY6K-25-S3AN325(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511493LEPY6K-25-S51N5D25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
81,730
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511502LEPY6K-25U-R11N1D25(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511554LEPY6K-5050(-) コントローラ/ドライバなし
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511572LEPY6K-50R50(-) コントローラ/ドライバなし
39,930
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511581LEPY6K-50-R150(-) コントローラ/ドライバなし
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511624LEPY6K-50-R350(-) コントローラ/ドライバなし
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511633LEPY6K-50-R3AN3D50(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511642LEPY6K-50-S150(-) コントローラ/ドライバなし
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511703LEPY6K-50-S1AN150(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
66,660
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511712LEPY6K-50-S1AN350(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
68,150
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511721LEPY6K-50-S1AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,180
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511746LEPY6K-50U-S1AN550(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,180
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511755LEPY6K-7575(-) コントローラ/ドライバなし
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511764LEPY6K-75R75(-) コントローラ/ドライバなし
41,640
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54511773LEPY6K-75-R175(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511782LEPY6K-75-R11N175(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
77,990
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511861LEPY6K-75-S1AN375(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
69,850
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511877LEPY6K-75-S1AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
71,890
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511904LEPY6K-75U-S1AN575(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
71,890
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54510897LEPY6J-25-R16N25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
65,070
取扱い終了
返品不可
54510906LEPY6J-25-R16N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
68,970
取扱い終了
返品不可
54510915LEPY6J-25-R36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
74,970
取扱い終了
返品不可
54510924LEPY6J-25-R56N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
80,470
取扱い終了
返品不可
54510933LEPY6J-25R-R16N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
62,700
取扱い終了
返品不可
54510942LEPY6J-25-S16N125(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
67,050
取扱い終了
返品不可
54510951LEPY6J-25-S31N125(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
74,750
取扱い終了
返品不可
54510967LEPY6J-25-S36N325(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
70,840
取扱い終了
返品不可
54510976LEPY6J-25-S36N3D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
72,490
取扱い終了
返品不可
54510985LEPY6J-25U-R56N5D25(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,500
取扱い終了
返品不可
54511003LEPY6J-50-6N50-
59,570
取扱い終了
返品不可
54511012LEPY6J-50-6N150-
63,470
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする