電動ロータリテーブル LER10

電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC電動ロータリテーブル LER10 - SMC

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ10内容量1個
全169種類を絞り込む
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
169種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54511913LER10J(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
46,860
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511922LER10J-1N(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
74,470
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511931LER10J-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
54511965LER10J-2-R1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511992LER10J-2-R3(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512001LER10J-2-S1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512044LER10J-2-S3(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512087LER10J-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512096LER10J-3L-R5(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512105LER10J-3L-R51N(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,840
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512123LER10J-3L-R51N5D(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,410
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512132LER10J-3-R11N1(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,890
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512211LER10J-3-S1AN(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,350
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512227LER10J-3-S3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512324LER10J-R1(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
54,070
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512333LER10J-R11N1(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
83,220
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512376LER10J-R1AN1(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,520
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512385LER10J-R3(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512412LER10J-R31N3D(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512473LER10J-R5(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
65,560
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512552LER10J-S1(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512622LER10J-S1AN(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
70,680
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512631LER10J-S1AN1(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,590
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512701LER10J-S51N(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,800
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512735LER10K(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512744LER10K-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512753LER10K-2L(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512787LER10K-2-R1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
64,740
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512875LER10K-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54512893LER10K-3L(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512927LER10K-3L-S11N1(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,960
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512936LER10K-3L-S51N5(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,390
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54512997LER10K-3-S11N1(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,960
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513024LER10K-3-S31N1D(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,700
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513051LER10K-L(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513076LER10K-L-R5(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
65,560
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513085LER10K-L-R51N(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,170
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513121LER10K-L-R5AN1D(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513164LER10K-L-S51N5(-) 310deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,720
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513243LER10K-R3(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513304LER10K-R5(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
65,560
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513392LER10K-R5AN1D(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,660
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513401LER10K-R8AN1(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,150
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513435LER10K-S1(-) 310deg(-) コントローラ/ドライバなし
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513505LER10K-S1AN1(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,590
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513541LER10K-S3AN1(-) 310deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,680
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54511947LER10J-2-6N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
81,070
取扱い終了
返品不可
54511956LER10J-2L-R36N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
85,650
取扱い終了
返品不可
54511974LER10J-2-R11N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,890
取扱い終了
返品不可
54511983LER10J-2-R16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,280
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする