電動ロータリテーブル LER30

電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC電動ロータリテーブル LER30 - SMC

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ30内容量1個
全252種類を絞り込む
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
252種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54513602LER30J(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513611LER30J-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513627LER30J-2L(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54513636LER30J-2-R1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
69,630
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513663LER30J-2-R1AN3(2) 外部ストッパ: 180deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,570
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513672LER30J-2-R3(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
73,920
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513724LER30J-2-R51N(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,740
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513742LER30J-2-R51N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,770
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513821LER30J-2-S1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
67,710
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513855LER30J-2-S31N(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,410
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513873LER30J-2-S5(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
73,760
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513891LER30J-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513943LER30J-3-R3AN3D(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
98,510
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54513952LER30J-3-RA(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
95,870
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514013LER30J-3-S51N5(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
104,280
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514065LER30J-L(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54514144LER30J-L-S11N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,030
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54514187LER30J-R1(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514205LER30J-R11N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
86,960
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514241LER30J-R1AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
77,880
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514257LER30J-R3(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
60,720
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
54514284LER30J-R31N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,250
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514372LER30J-R51N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,450
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514442LER30J-R5AN3(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,860
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514467LER30J-RA1N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,190
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514476LER30J-RC1N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
142,120
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514485LER30J-S1(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
54,510
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514546LER30J-S1AN(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,040
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514555LER30J-S1AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
75,960
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514564LER30J-S3(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514573LER30J-S31N(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,210
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514652LER30J-S5AN3(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
83,490
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514661LER30K(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514677LER30K-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514686LER30K-2L(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54514704LER30K-2L-S11P(2) 外部ストッパ: 180deg(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54514853LER30K-2-R51N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,280
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514923LER30K-2-RB(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
113,630
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514932LER30K-2-S1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
67,710
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514941LER30K-2-S11N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,860
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514975LER30K-2-S1AN3(2) 外部ストッパ: 180deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,640
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514984LER30K-2-S3(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
69,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54514993LER30K-2-S31N(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,410
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515063LER30K-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515072LER30K-3L(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,430
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54515115LER30K-3-R11N(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,240
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515124LER30K-3-R11N1(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,780
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515167LER30K-3-R1AN1D(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515176LER30K-3-R31N1(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,070
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54515212LER30K-3-R3AN1D(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,020
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする