曜日別特売

電動ロータリテーブル LER50

電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC電動ロータリテーブル LER50 - SMC

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ50内容量1個
全270種類を絞り込む
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
270種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54516122LER50J(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516131LER50J-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516174LER50J-2-R31N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,410
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516183LER50J-2-R31N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516271LER50J-2-RB(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
123,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516296LER50J-2-S1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516314LER50J-2-S31N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516357LER50J-2-S3AN1D(2) 外部ストッパ: 180deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,240
92,980
102,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516375LER50J-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516481LER50J-3-S1(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516524LER50J-3-S1AN1(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
99,500
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516533LER50J-3-S31N3(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
109,780
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516551LER50J-3-S5(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
84,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516585LER50J-L-S3AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,020
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54516594LER50J-R1(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516646LER50J-R3(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
68,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516655LER50J-R31N3(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,340
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516734LER50J-R3AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,150
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516743LER50J-R5(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516822LER50J-R5AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,350
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516856LER50J-R8AN3(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,970
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516865LER50J-RA(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
90,640
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516874LER50J-RA1N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,170
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516892LER50J-RC1N5(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
150,100
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516926LER50J-S1(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
62,480
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516962LER50J-S1AN(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,020
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54516987LER50J-S31ND(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,830
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517032LER50J-S3AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,020
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517041LER50J-S5(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
68,530
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517102LER50J-S5AN3(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,470
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517111LER50J-S5AN3D(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,120
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517127LER50K(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517136LER50K-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517154LER50K-2-R1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
79,970
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517206LER50K-2-R3(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
84,260
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517233LER50K-2-R31N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,910
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517355LER50K-2-S1(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517407LER50K-2-S31N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,940
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517477LER50K-2-S5(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし
84,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517556LER50K-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517565LER50K-3L(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
72,770
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54517574LER50K-3L-R3AN1D(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
107,360
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54517626LER50K-3-R3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
84,260
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517723LER50K-3-RC(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
135,140
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517732LER50K-3-S1(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
78,050
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517775LER50K-3-S5(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし
84,100
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517793LER50K-3-S51N3D(3) 外部ストッパ: 90deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,390
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54517863LER50K-L(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54517924LER50K-L-R5AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
97,350
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54517933LER50K-L-R5AN3D(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,490
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする