曜日別特売

電動ロータリテーブル LERH5

電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC電動ロータリテーブル LERH5 - SMC

・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90°
( )はLER10の値
・薄型:高さ寸法42mm(LER10)
・モータ内蔵により省スペース
・ショックレス・高速駆動
最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、
最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2)
・速度・加/減速度・位置決め最大64点
・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減
・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ50精度(H) 高精度形内容量1個
全97種類を絞り込む
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
回転トルク(N・m[kgf・cm])
アクチュエータケーブル種類
97種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
コントローラ/ドライバ種類
回転トルク(N・m[kgf・cm])
モータケーブル取出方向
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54520121LERH50J(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520137LERH50J-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
108,300
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520164LERH50J-3-S3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520173LERH50J-3-S3AN(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
134,200
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520277LERH50J-S1AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520295LERH50J-S5AN3(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
127,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520304LERH50K(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
92,730
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520313LERH50K-2(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
108,300
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520322LERH50K-2L(2) 外部ストッパ: 180deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(-) ケーブルなし
108,300
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520374LERH50K-2-R11N1(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
144,650
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520401LERH50K-2-R31P3D(2) 外部ストッパ: 180deg(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
151,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520514LERH50K-2-S1AN1(2) 外部ストッパ: 180deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
135,030
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520557LERH50K-3(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(-) ケーブルなし
108,300
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520566LERH50K-3L(3) 外部ストッパ: 90deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(-) ケーブルなし
108,300
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520575LERH50K-3L-R3AN1D(3) 外部ストッパ: 90deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,890
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54520663LERH50K-R11N(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,550
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520733LERH50K-R3(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
104,230
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520742LERH50K-R31N(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,840
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520803LERH50K-R5(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
111,430
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520812LERH50K-R51P1D(-) 320deg(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
142,230
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520864LERH50K-R5AN(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,970
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520873LERH50K-R5AN5(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,400
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520925LERH50K-S1(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
98,010
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520977LERH50K-S1AN1(-) 320deg(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
119,460
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520986LERH50K-S3(-) 320deg(-) コントローラ/ドライバなし(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
100,100
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520995LERH50K-S31N1D(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
130,900
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54520146LERH50J-2-R16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,400
取扱い終了
返品不可
54520155LERH50J-3-R36N3(3) 外部ストッパ: 90deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,850
取扱い終了
返品不可
54520182LERH50J-R16N(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
108,700
取扱い終了
返品不可
54520191LERH50J-R16N1(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,250
取扱い終了
返品不可
54520207LERH50J-R31N3(-) 320deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,870
取扱い終了
返品不可
54520216LERH50J-R36N(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
112,600
取扱い終了
返品不可
54520225LERH50J-R36N3(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
129,470
取扱い終了
返品不可
54520234LERH50J-R56N1(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
122,700
取扱い終了
返品不可
54520243LERH50J-RA6N1(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,100
取扱い終了
返品不可
54520252LERH50J-S16N(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
106,950
取扱い終了
返品不可
54520261LERH50J-S16N1(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
121,550
取扱い終了
返品不可
54520286LERH50J-S56N5(-) 320deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 基本形: 6.6(-) 基本形(右側面取出)(S) 標準ケーブル
119,850
取扱い終了
返品不可
54520331LERH50K-2L-R16N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
127,900
取扱い終了
返品不可
54520347LERH50K-2L-R56N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,850
取扱い終了
返品不可
54520356LERH50K-2L-R56N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
138,350
取扱い終了
返品不可
54520365LERH50K-2L-R56N3(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(L) 左側面取出(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
138,400
取扱い終了
返品不可
54520383LERH50K-2-R16N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
126,400
取扱い終了
返品不可
54520392LERH50K-2-R31N3(2) 外部ストッパ: 180deg(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
149,440
取扱い終了
返品不可
54520417LERH50K-2-R36N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
130,300
取扱い終了
返品不可
54520426LERH50K-2-R36N1D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,800
取扱い終了
返品不可
54520435LERH50K-2-R36N3(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
131,850
取扱い終了
返品不可
54520444LERH50K-2-R36N3D(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,350
取扱い終了
返品不可
54520453LERH50K-2-R56N(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
133,300
取扱い終了
返品不可
54520462LERH50K-2-R56N1(2) 外部ストッパ: 180deg(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 高トルク: 10(-) 基本形(右側面取出)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
136,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする