曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES16 - SMC

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)16内容量1個
87件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
リード(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521092LES16DJ-100100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521117LES16DJ-30B30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521126LES16DJ-30-R11N130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
89,980
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521153LES16DK-100100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521162LES16DK-100B100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
78,540
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521171LES16DK-100B-R5AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
124,300
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521187LES16DK-100B-S5AN3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
116,380
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521196LES16DK-100-S1AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
92,180
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521205LES16DK-100-S3AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
94,270
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521214LES16DK-100-S3AN3D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
95,760
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521223LES16DK-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521232LES16DK-30B30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521266LES16DK-30B-S3AN30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521275LES16DK-30B-S3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521293LES16DK-30-R3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
89,710
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521302LES16DK-30-S3AN330(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
83,930
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521311LES16DK-50B50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
69,910
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521345LES16DK-50-R3AN3D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
91,250
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521363LES16LAK-3030(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521372LES16LAK-30-R56N1D30(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
108,740
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521381LES16LJ-30-RCAN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
140,580
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521406LES16LK-100-R5100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
82,500
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521415LES16LK-30-R530(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521424LES16LK-50-S31N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
91,690
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521442LES16RAJ-3030(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
59,240
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521451LES16RAJ-30-R330(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
70,730
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521467LES16RAJ-30-R530(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521476LES16RAJ-30-R56N30(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
103,180
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521485LES16RAJ-75B-RA6N375(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
150,870
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521494LES16RAK-100100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521503LES16RAK-100B100(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
84,150
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521512LES16RAK-100B-R56N1100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
135,960
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521521LES16RAK-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
97,130
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521537LES16RAK-7575(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 5(-) 基本形
65,180
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521546LES16RAK-75B-R16N175(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521555LES16RAK-75BS-R36P3D75(A) サーボモータ (DC24V)(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(K) 5(S) 防塵仕様
127,600
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521573LES16RJ-100S100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(S) 防塵仕様
64,350
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521591LES16RJ-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
53,630
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521625LES16RJ-30-R5AN30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
90,860
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521652LES16RJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521661LES16RJ-50-R11N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(J) 10(-) 基本形
91,520
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521686LES16RJ-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521704LES16RJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 10(-) 基本形
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521722LES16RK-100B-S5AN3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
116,380
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521731LES16RK-100-S1AN1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
92,180
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521747LES16RK-100-S3AN3D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
95,760
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521792LES16RK-30-R3AN1D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
88,220
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521801LES16RK-30-R3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
89,710
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521817LES16RK-30-R8AN130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
107,910
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54521835LES16RK-30-S3AN130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 5(-) 基本形
82,450
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする