曜日別特売

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25

電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC電動スライドテーブル/薄形タイプ LES25 - SMC

・薄形:LESHと比較しワーク取付高さ 最大12%減
・垂直可搬質量:MAX.50%UP
・軽量:最大29%減
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・タクトタイムの短縮が可能
最大加減速度:5,000mm/S2
最大速度:400mm/s
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)25内容量1個
全72種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
リード(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54521966LES25DJ-125-S36N1125(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
116,380
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521984LES25DJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(-) 基本形
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54521993LES25DJ-75-R36N375(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522002LES25DK-100100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
78,710
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522011LES25DK-100B-R5AN1100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
125,150
118,800
130,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522027LES25DK-100B-S5AN1100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
129,910
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522036LES25DK-100-R31N3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
119,850
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522045LES25DK-100-R36N3100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522054LES25DK-100-R5AN1100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
118,860
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522063LES25DK-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522072LES25DK-30B-S36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
119,190
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522081LES25DK-30B-S3AN30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522097LES25DK-30B-S3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
116,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522106LES25DK-30-R36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
105,770
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522115LES25DK-30-R3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
103,460
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522124LES25DK-50B50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
84,920
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522133LES25DK-50B-S5AN350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
122,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522142LES25DK-50-R350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522151LES25DK-50-R36N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
106,810
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522176LES25DK-50-R3AN3D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
106,150
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522185LES25DK-50-R5AN50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522194LES25DK-50-R5AN1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
111,870
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522203LES25DK-75-R36N375(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
111,050
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522255LES25LK-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522264LES25LK-75-S56N375(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522273LES25RAJ-125B-R56N1125(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
153,450
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522282LES25RAK-100B-R36N1D100(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
140,310
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522291LES25RAK-150B-R36N5D150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
158,240
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522307LES25RAK-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522316LES25RJ-100S100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(S) 防塵仕様
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522352LES25RJ-150B-R36N5D150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
151,310
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522377LES25RJ-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(-) 基本形
67,380
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522386LES25RJ-30-R1AN130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
96,030
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522404LES25RJ-30-S1AN130(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
94,110
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522413LES25RJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(-) 基本形
70,070
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522422LES25RJ-50B-S16N1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
117,040
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522431LES25RJ-50B-S1AN150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
113,300
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522447LES25RJ-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(-) 基本形
75,350
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522456LES25RJ-50-S1AN150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(J) 16(-) 基本形
96,800
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522465LES25RJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(J) 16(-) 基本形
74,310
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522474LES25RK-100BS-R5AN5D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(S) 防塵仕様
143,440
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522483LES25RK-100-R36N1D100(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
115,390
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522501LES25RK-125125(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
85,470
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522526LES25RK-150B-R36N5D150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
151,310
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522535LES25RK-3030(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし(K) 8(-) 基本形
67,380
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522553LES25RK-30-R36N3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
105,770
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522562LES25RK-30-R3AN3D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
103,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522571LES25RK-30-S11N1D30(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
103,460
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54522587LES25RK-30-S31N330(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
104,390
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54522605LES25RK-50B-S5AN350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(K) 8(-) 基本形
122,760
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする