曜日別特売

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D

電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC電動スライドテーブル/高剛性タイプ LESH8D - SMC

・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。
コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、
コントローラセット販売)
・ガイドレールとテーブルを一体化。
循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・タクトタイムの短縮。
最大加減速度:5,000mm/S2/最大速度:400mm/s
・最大押当て推力:180N
・繰返し位置決め精度:±0.05mm
・対応コントローラ:LECP6,LECA6,LECP1,LECPA,LECPMJ

サイズ(mm)8内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54535284LESH8DAJ-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535293LESH8DAJ-50B50(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535302LESH8DAJ-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535311LESH8DAJ-50-R36N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,940
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535327LESH8DAJ-50S50(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
61,490
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535336LESH8DAJ-50S-6N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535345LESH8DAJ-50S-R350(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
72,990
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535354LESH8DAJ-75S75(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535363LESH8DAK-5050(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
60,940
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535372LESH8DAK-50-R16N150(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
97,300
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535381LESH8DAK-50-R16N1D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,950
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535397LESH8DAK-50-R16N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,650
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535406LESH8DAK-50-R16ND50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,040
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535415LESH8DAK-50-R36N350(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,290
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535424LESH8DAK-50-R56N3D50(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
112,150
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535433LESH8DAK-7575(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
62,650
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535442LESH8DAK-75B75(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535451LESH8DAK-75B-R16N175(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
115,280
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535467LESH8DAK-75-R16N175(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
99,000
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535476LESH8DAK-75-R16N1D75(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
100,650
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535485LESH8DAK-75-R36N375(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
105,000
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535494LESH8DAK-75-R86N3D75(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535503LESH8DJ-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,830
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54535512LESH8DJ-50B50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535582LESH8DJ-50-R3AN3D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,910
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54535591LESH8DJ-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
61,110
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54535643LESH8DJ-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535652LESH8DJ-75BH75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
73,150
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535695LESH8DJ-75-S175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
62,810
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535713LESH8DJ-75-S11N375(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,460
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535747LESH8DJ-75S-S1AN175(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,810
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535756LESH8DJ-75S-S1AN1D75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,460
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535765LESH8DK-5050(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535774LESH8DK-50B50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535817LESH8DK-50B-R350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
84,700
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535887LESH8DK-50H50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535896LESH8DK-50H-R3AN150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535905LESH8DK-50-R150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,030
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54535993LESH8DK-50-R81N350(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
118,310
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536011LESH8DK-50S50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
56,380
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536027LESH8DK-50-S150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
61,110
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536045LESH8DK-50-S1AN1D50(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
84,210
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536054LESH8DK-50-S31N150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,350
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536097LESH8DK-50-S550(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
67,160
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536106LESH8DK-50-S5AN150(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,610
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536115LESH8DK-7575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536124LESH8DK-75B75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536133LESH8DK-75BH75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
73,150
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536142LESH8DK-75B-R575(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
94,440
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54536167LESH8DK-75H75(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
58,910
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする