曜日別特売

電動アクチュエータ LEY16B

電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC電動アクチュエータ LEY16B - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16内容量1個
全254種類を絞り込む
ストローク(mm)
254種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54545285LEY16B-100100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545294LEY16B-100-1N100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
76,010
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545303LEY16B-100B100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545337LEY16B-100BM100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
63,580
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545355LEY16B-100BMG100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545373LEY16B-100BMG-S11P1100(B) 5(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
102,030
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545382LEY16B-100BML-R5100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
87,670
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545443LEY16B-100B-R3100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
77,770
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545504LEY16B-100B-S31N100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
100,820
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545531LEY16B-100B-S51N100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,660
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545547LEY16B-100C100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545556LEY16B-100CM100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545565LEY16B-100CMF100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
51,980
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545635LEY16B-100C-S11N1D100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,250
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545644LEY16B-100F100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545671LEY16B-100M100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545687LEY16B-100MD100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
50,050
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545723LEY16B-100ML-R31N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,920
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545775LEY16B-100M-S31N3100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54545802LEY16B-100-R1100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
55,610
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545811LEY16B-100-R11N1100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,760
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545863LEY16B-100-R5100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
67,100
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545872LEY16B-100-S1100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545881LEY16B-100-S11N100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
81,290
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545915LEY16B-100-S1AN3100(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545924LEY16B-100-S3100(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54545942LEY16B-100-S31N3100(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,420
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54546003LEY16B-150150(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54546046LEY16B-150C150(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54546073LEY16B-150CM-R31N1D150(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,180
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546082LEY16B-150CM-RC1N1D150(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
149,050
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546116LEY16B-150ML150(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
56,540
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546152LEY16B-150M-R31N1D150(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,410
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546161LEY16B-150M-R5AN1D150(B) 5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,910
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546213LEY16B-150-S31N150(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,650
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54546231LEY16B-200200(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546247LEY16B-200-1N3200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,320
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546265LEY16B-200B200(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546274LEY16B-200B-R1200(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546283LEY16B-200B-R11N200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
106,260
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546292LEY16B-200B-R11N1200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
107,800
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546344LEY16B-200C200(B) 5(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546353LEY16B-200CMD200--
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546362LEY16B-200CMD-1N1200--
86,240
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546371LEY16B-200CMD-R1200--
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546387LEY16B-200CMD-R11N1200--
93,450
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546396LEY16B-200CMD-S11N1200--
91,520
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546475LEY16B-200ML-R11N1200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,900
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546484LEY16B-200ML-R31N1200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,190
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54546527LEY16B-200-R11N1200(B) 5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,030
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする