曜日別特売

電動アクチュエータ LEY16C

電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC電動アクチュエータ LEY16C - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)16内容量1個
全271種類を絞り込む
ストローク(mm)
271種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54547823LEY16C-100100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54547832LEY16C-100B100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
63,140
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54547857LEY16C-100BM100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
63,580
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54547866LEY16C-100BMD-R3100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
79,420
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54547997LEY16C-100C100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548006LEY16C-100CD100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548033LEY16C-100CL-R1100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
57,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548094LEY16C-100CMD-S11N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,250
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548112LEY16C-100CMF-R31N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,620
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548225LEY16C-100F-S11N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548261LEY16C-100M100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548322LEY16C-100M-S1100(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
54,120
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548374LEY16C-100-R11N1100(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,760
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548462LEY16C-100-S1AN1D100(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,780
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548471LEY16C-100-S1AN3100(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
76,620
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548505LEY16C-150150(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548532LEY16C-150BM150(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548541LEY16C-150BMD-R31N1150--
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548557LEY16C-150BM-R3150(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
84,480
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548566LEY16C-150BM-R31N1150(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
113,630
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548715LEY16C-200200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548724LEY16C-200B200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
69,410
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548751LEY16C-200BM200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
69,850
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548794LEY16C-200BM-RB200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
131,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548846LEY16C-200C200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548907LEY16C-200F200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54548925LEY16C-200M200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548934LEY16C-200ML-R3200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
68,040
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548952LEY16C-200M-R3200(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
66,610
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54548995LEY16C-200-R11N1200(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,030
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54549022LEY16C-200-R31N200(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,780
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54549031LEY16C-200-R31N1200(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54549047LEY16C-200-R31N3200(C) 2.5(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,810
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54549083LEY16C-250250(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549135LEY16C-3030(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54549144LEY16C-300300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
57,860
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
54549153LEY16C-300B300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549162LEY16C-300BMD300--
74,250
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549205LEY16C-300B-S1AN1300(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549214LEY16C-300C300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
58,630
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549241LEY16C-300M300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549327LEY16C-300-R3300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
69,360
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549363LEY16C-300-S3300(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
65,230
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549372LEY16C-300-S3AN1D300(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,330
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549381LEY16C-300-S3AN3300(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,170
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549415LEY16C-30B30(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549467LEY16C-30BM-R330(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
75,850
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549537LEY16C-30B-S330(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
70,840
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549555LEY16C-30B-S3AN1D30(C) 2.5(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54549564LEY16C-30C30(C) 2.5(-) コントローラ/ドライバなし
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする