曜日別特売

電動アクチュエータ LEY16D

電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC電動アクチュエータ LEY16D - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)16内容量1個
全373種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
373種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54550535LEY16DA-100100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550587LEY16DA-100B-R51N3100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550605LEY16DA-100C100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,170
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550693LEY16DA-100M100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,840
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550711LEY16DA-100-R1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550727LEY16DA-100-R11N1100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
84,760
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550781LEY16DA-100-S31N3D100(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
87,070
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550815LEY16DA-150C150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550824LEY16DA-150M150(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550876LEY16DA-200200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550885LEY16DA-200BM-R1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
79,090
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550937LEY16DA-200C200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550955LEY16DA-200CM200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54550982LEY16DA-200C-RA1N5200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
119,410
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551016LEY16DA-200M200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551025LEY16DA-200M-R31N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,760
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551052LEY16DA-200M-S11N1200(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
89,540
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551104LEY16DA-3030(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551113LEY16DA-300300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,860
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551122LEY16DA-300BM300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
73,040
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551192LEY16DA-300M300(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551296LEY16DA-30BM30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551305LEY16DA-30CM30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
47,250
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551323LEY16DA-30C-S11N1D30(A) 10(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,890
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551411LEY16DAA-100100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551427LEY16DAA-100C100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,780
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551436LEY16DAA-100CM100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
55,220
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551445LEY16DAA-100C-R16N1100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,140
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551454LEY16DAA-100C-R16N1D100(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551481LEY16DAA-200B-R16N200(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,510
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551497LEY16DAA-200-R16N1200(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,640
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551524LEY16DAA-3030(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551533LEY16DAA-300BM300(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551542LEY16DAA-300B-R36N3D300(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
125,350
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551551LEY16DAA-300M300(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,910
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551567LEY16DAA-30C30(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551576LEY16DAA-30CM30(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
52,860
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551585LEY16DAA-30C-R16N1D30(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,420
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551594LEY16DAA-30-R16N30(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551603LEY16DAA-5050(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
52,310
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551612LEY16DAA-50M-R86N3D50(A) 10(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
118,090
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551621LEY16DAB-100100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551637LEY16DAB-100F-R36N3100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,730
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551646LEY16DAB-100M-R16N3D100(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,160
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551655LEY16DAB-3030(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
51,650
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551664LEY16DAB-300M300(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,910
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551691LEY16DAB-50-R16N150(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,660
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551707LEY16DAB-50-R350(B) 5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,800
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551716LEY16DAC-100100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54551725LEY16DAC-100B100(C) 2.5(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
68,750
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする