曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25B

電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC電動アクチュエータ LEY25B - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
全415種類を絞り込む
ストローク(mm)
415種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54560082LEY25B-100100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560116LEY25B-100B100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560134LEY25B-100BL100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
65,840
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560177LEY25B-100BM100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
64,900
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560186LEY25B-100BMD-R1100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
76,290
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560222LEY25B-100BM-R5100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
87,560
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560247LEY25B-100BM-RA1P5100(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
135,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560317LEY25B-100B-R3100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
78,930
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560396LEY25B-100C100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
50,270
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560405LEY25B-100CD100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560414LEY25B-100CL-S31P3100(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
88,830
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560432LEY25B-100CMD100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560457LEY25B-100CML100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
52,420
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560466LEY25B-100CML-R5100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560484LEY25B-100CM-RA1P5100(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
114,840
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560502LEY25B-100C-R31N1100(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,920
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560642LEY25B-100M100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
50,000
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560651LEY25B-100MD-R11N1100(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560712LEY25B-100MF100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560737LEY25B-100ML100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560773LEY25B-100M-R3100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
61,490
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560782LEY25B-100M-R31N3100(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
91,140
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560816LEY25B-100M-R5AN1D100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560825LEY25B-100M-R5AN1D-X5100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
111,430
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54560834LEY25B-100M-R5AN3100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,630
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560886LEY25B-100M-S3AN3D100(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
81,950
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560895LEY25B-100-R1100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560904LEY25B-100-R11P5100(B) 6(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
87,120
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54560931LEY25B-100-R31N3100(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
90,530
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561001LEY25B-100-S1100(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
54,670
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561071LEY25B-150150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561166LEY25B-150B-R5150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
94,600
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561211LEY25B-150D150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
59,180
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561227LEY25B-150D-S11N1150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
93,610
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561281LEY25B-150M150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561333LEY25B-150M-R1AN1D150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,950
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561342LEY25B-150M-R3150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
69,140
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561351LEY25B-150M-R31N1D150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,940
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561376LEY25B-150M-R3AN5150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,110
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561385LEY25B-150M-S1AN1D150(B) 6(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,020
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561403LEY25B-150-R1150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561446LEY25B-150-S1150(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
62,320
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561455LEY25B-150-S11N5150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,840
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561491LEY25B-150-S31N150(B) 6(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,020
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561543LEY25B-200200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54561552LEY25B-200B200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
71,940
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561561LEY25B-200BF200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561586LEY25B-200BM200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
72,550
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561595LEY25B-200BMF200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
75,350
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54561683LEY25B-200B-R3200(B) 6(-) コントローラ/ドライバなし
86,570
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする