曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25DA

電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC電動アクチュエータ LEY25DA - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全186種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
186種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54567511LEY25DA-100100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567545LEY25DA-100BM-R5AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567554LEY25DA-100BM-S1AN100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,370
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567563LEY25DA-100BM-S1AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,770
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567581LEY25DA-100BM-S5AN1D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,910
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567597LEY25DA-100BM-S5AN3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,740
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567606LEY25DA-100B-R51N3100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
116,600
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567624LEY25DA-100C100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
50,270
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567633LEY25DA-100CM100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
50,880
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567685LEY25DA-100M100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567782LEY25DA-150150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567807LEY25DA-150BM-S1AN1D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
102,580
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567816LEY25DA-150BM-S1AN3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,060
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567825LEY25DA-150BM-S5AN3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567834LEY25DA-150BM-S5AN3D150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567877LEY25DA-150B-S5150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
86,850
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567886LEY25DA-150CM150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54567895LEY25DA-150CM-S3150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568001LEY25DA-200200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568017LEY25DA-200BM-S5AN3200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
110,390
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568035LEY25DA-200C200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,920
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568044LEY25DA-200CM200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
58,520
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568062LEY25DA-200CM-R3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,470
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568071LEY25DA-200CM-S3AN1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
87,340
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568087LEY25DA-200C-RA1N5200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,880
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568105LEY25DA-200M200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568141LEY25DA-200-R1200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
64,240
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568193LEY25DA-250B250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
76,510
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568227LEY25DA-250CM250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568245LEY25DA-250M250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568306LEY25DA-300300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568333LEY25DA-300B-S1AN1300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568351LEY25DA-300CM300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,090
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568507LEY25DA-30-R3-X530(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
76,230
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568516LEY25DA-350-R11N1350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568534LEY25DA-400400(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568586LEY25DA-5050(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568604LEY25DA-50BM-R5AN350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
108,520
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568622LEY25DA-50B-S3AN350(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,320
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568665LEY25DA-50M50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568701LEY25DAA-100100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568717LEY25DAA-100B-R16N1100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
109,620
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568726LEY25DAA-100C100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568735LEY25DAA-100M100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568744LEY25DAA-100MF100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568753LEY25DAA-100MF-6N1D100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
90,530
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568762LEY25DAA-100MF-R3100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
71,230
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568771LEY25DAA-100MF-R36N1D100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
102,030
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568787LEY25DAA-200200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
63,970
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54568796LEY25DAA-200CM200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし
65,450
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする