曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25DC

電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC電動アクチュエータ LEY25DC - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)25内容量1個
全132種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
132種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54571352LEY25DC-100100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
49,390
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54571361LEY25DC-100B100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571386LEY25DC-100BM-R1AN100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
92,680
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571395LEY25DC-100BM-R1AN1100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,590
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571404LEY25DC-100BM-R3100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571431LEY25DC-100CM100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,880
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571447LEY25DC-100CM-R1AN1100(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
79,530
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571465LEY25DC-100M100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571483LEY25DC-100M-S5100(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
61,330
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571526LEY25DC-150150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571562LEY25DC-150CMF150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
61,330
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571571LEY25DC-150CMF-R31N3150(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571596LEY25DC-150CM-S1AN3D150(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,390
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571614LEY25DC-150-R3150(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571632LEY25DC-200200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571666LEY25DC-200CMF200(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
61,330
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571675LEY25DC-200CMF-R31N3200(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,470
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571824LEY25DC-250M-R3AN3250(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
96,640
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571867LEY25DC-3030(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54571876LEY25DC-300300(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571885LEY25DC-300BM300(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571894LEY25DC-300B-RA1N1D300(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
134,000
128,800
141,680(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571903LEY25DC-300C300(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
62,480
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571973LEY25DC-300C-R1300(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
69,690
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572086LEY25DC-30M30(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572104LEY25DC-30MF-S31N1D30(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
88,110
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572122LEY25DC-30M-RA30(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572131LEY25DC-30M-S130(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
52,420
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572147LEY25DC-30M-S1AN130(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
73,870
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572156LEY25DC-30M-S530(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
58,470
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572201LEY25DC-30-R3-X530(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
76,230
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572235LEY25DC-350350(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572244LEY25DC-350B350(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
81,070
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572262LEY25DC-350C350(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572271LEY25DC-350-R11N1350(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
102,520
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572296LEY25DC-400400(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572332LEY25DC-400F400(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
68,970
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572366LEY25DC-5050(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572375LEY25DC-50B50(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572393LEY25DC-50BM-S11N150(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,000
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572445LEY25DC-50B-S3AN1D50(C) 3(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
95,480
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572481LEY25DC-50M50(C) 3(-) コントローラ/ドライバなし
48,020
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572524LEY25DC-50M-S11N150(C) 3(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
82,450
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572551LEY25DC-50M-S31P350(C) 3(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)
85,030
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54571377LEY25DC-100BMF-R16N1100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
91,350
取扱い終了
返品不可
54571413LEY25DC-100BM-R36N3100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
95,250
取扱い終了
返品不可
54571422LEY25DC-100B-R36N3100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,700
取扱い終了
返品不可
54571456LEY25DC-100CM-RA6N1100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,050
取扱い終了
返品不可
54571474LEY25DC-100M-R36N3100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
78,850
取扱い終了
返品不可
54571492LEY25DC-100M-S56N100(C) 3(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
73,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする