曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25DS

電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC電動アクチュエータ LEY25DS - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式ボールねじサイズ(mm)25内容量1個
全163種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
163種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54572673LEY25DS2A-100100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,190
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572682LEY25DS2A-100B100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
103,570
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572691LEY25DS2A-100M-S2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
162,250
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572707LEY25DS2A-100-S2A2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572716LEY25DS2A-100-S2A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572725LEY25DS2A-150150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572734LEY25DS2A-200200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572743LEY25DS2A-200B-R2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
213,290
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572752LEY25DS2A-200MF200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
91,250
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572761LEY25DS2A-200M-S2A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
168,190
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572777LEY25DS2A-200-S2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
99,720
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572786LEY25DS2A-200-S2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572795LEY25DS2A-200-S2A2H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572804LEY25DS2A-250B-S2A1H250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572813LEY25DS2A-300B-S2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572822LEY25DS2A-300-S2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572831LEY25DS2A-5050(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572847LEY25DS2A-50F50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,960
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572856LEY25DS2A-50M50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572865LEY25DS2B-100BM-R5A1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
219,840
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572874LEY25DS2B-100M-RAA1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
204,050
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572883LEY25DS2B-100M-SAA1H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
171,380
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572892LEY25DS2B-100-S2A2H100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572901LEY25DS2B-150MF-S5A2H150(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,850
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572944LEY25DS2B-200200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572953LEY25DS2B-200B200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572962LEY25DS2B-200B-S2A1H200(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,560
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572987LEY25DS2B-250BM-R2A1H250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
218,460
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54572996LEY25DS2B-250BM-S2A1H250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,730
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573005LEY25DS2B-250B-R5A1H250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
231,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573014LEY25DS2B-250-S5A1H250(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573023LEY25DS2B-300300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573032LEY25DS2B-300BM300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
116,330
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573041LEY25DS2B-300BM-S5A1H300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
205,870
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573057LEY25DS2B-300M-R2A1H300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
185,630
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573066LEY25DS2B-300M-S2A1H300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
174,460
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573075LEY25DS2B-300M-S5A1H300(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,610
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573093LEY25DS2B-30-S5A1H30(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
160,930
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573102LEY25DS2B-5050(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573111LEY25DS2B-50BM50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
102,140
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573136LEY25DS2B-50BM-S2A1H50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
188,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573145LEY25DS2B-50BM-S2A2H50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
188,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573154LEY25DS2B-50B-S2A2H50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
187,940
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573163LEY25DS2B-50M50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573172LEY25DS2B-50-S2A2H50(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,610
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573181LEY25DS2C-100100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,190
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573206LEY25DS2C-100BM100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
104,170
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573224LEY25DS2C-100M100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,800
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573233LEY25DS2C-100-S2A1100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54573242LEY25DS2C-100-S2A2H100(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする