曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25L

電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC電動アクチュエータ LEY25L - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全71種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54574317LEY25LA-200200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574353LEY25LAB-100B-R56N3D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
126,390
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574362LEY25LAB-100-R36N1D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)-(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,620
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574371LEY25LB-100100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574387LEY25LB-100B100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574405LEY25LB-100BM100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
64,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574457LEY25LB-100CMD-R8100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574466LEY25LB-100M100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574475LEY25LB-100ML100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574484LEY25LB-150150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574511LEY25LB-150B-S11N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,020
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574527LEY25LB-150M150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574536LEY25LB-150ML150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574545LEY25LB-200B200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
71,940
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574554LEY25LB-200BM-S31N3200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,260
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574572LEY25LB-300M-S51N3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
103,180
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574685LEY25LC-150150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574694LEY25LC-150BMF150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
75,350
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574721LEY25LC-200BMD200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
74,690
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574737LEY25LC-200BMF200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
75,350
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574773LEY25LC-250B250(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
76,510
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574807LEY25LC-5050(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574816LEY25LC-50B50(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574834LEY25LC-50L-R350(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(-) コントローラ/ドライバなし
60,450
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574904LEY25LS2B-3030(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574922LEY25LS2B-5050(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54574301LEY25LA-100B-R56N3D100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,500
取扱い終了
返品不可
54574326LEY25LA-300CM-6N5D300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
84,100
取扱い終了
返品不可
54574335LEY25LA-300CMD-R36N3--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
92,700
取扱い終了
返品不可
54574344LEY25LA-50-R16N150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
71,050
取扱い終了
返品不可
54574396LEY25LB-100B-6N5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
83,700
取扱い終了
返品不可
54574414LEY25LB-100B-R56N3D100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
103,500
取扱い終了
返品不可
54574423LEY25LB-100B-R56N5100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
104,300
取扱い終了
返品不可
54574432LEY25LB-100BU-R8--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
94,700
取扱い終了
返品不可
54574441LEY25LB-100BU-R86N1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
116,100
取扱い終了
返品不可
54574493LEY25LB-150BM-S36N1150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
96,500
取扱い終了
返品不可
54574502LEY25LB-150BM-S36N3150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,050
取扱い終了
返品不可
54574563LEY25LB-200BM-S36N3200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
98,050
取扱い終了
返品不可
54574581LEY25LB-300M-S56N3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,800
取扱い終了
返品不可
54574597LEY25LB-300-S56N3300(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
89,250
取扱い終了
返品不可
54574606LEY25LB-50BU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
57,500
取扱い終了
返品不可
54574615LEY25LB-50BU-R56N1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
99,500
取扱い終了
返品不可
54574624LEY25LC-100B-R16N1100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
88,250
取扱い終了
返品不可
54574633LEY25LC-100CMD-RC6N3100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,850
取扱い終了
返品不可
54574642LEY25LC-100CMD-RC6N3D100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
129,350
取扱い終了
返品不可
54574651LEY25LC-100CMU--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
47,100
取扱い終了
返品不可
54574667LEY25LC-100CMU-R36N1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
78,950
取扱い終了
返品不可
54574676LEY25LC-100CU-R36N1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
78,400
取扱い終了
返品不可
54574703LEY25LC-150BMF-RA6N1D150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
127,850
取扱い終了
返品不可
54574712LEY25LC-150MF-R56N1D150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)
94,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする