曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25R

電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC電動アクチュエータ LEY25R - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全88種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54575017LEY25RA-100100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575062LEY25RA-150150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575071LEY25RA-200200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575087LEY25RA-200ML200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
59,180
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575096LEY25RA-250250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575105LEY25RA-250BM250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
77,110
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575157LEY25RAA-100100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
56,320
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575166LEY25RAA-150-R16N1150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,320
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575175LEY25RAA-150-R36N1150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,610
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575184LEY25RAA-3030(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
53,460
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575193LEY25RAA-300-R16N1300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,890
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575202LEY25RAA-400-R16N1400(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
109,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575211LEY25RAA-400-R36N3400(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
115,450
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575227LEY25RAB-100BM-R56N5D100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
129,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575236LEY25RAB-300300(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
68,530
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575245LEY25RAC-200B-R36N3D200(C) 3(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,010
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575254LEY25RB-100100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
49,390
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575263LEY25RB-100B100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
64,300
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575272LEY25RB-100BMD100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575306LEY25RB-100CL100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
51,810
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575324LEY25RB-100CMD100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
53,020
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575333LEY25RB-100CMD-R8100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
85,860
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575342LEY25RB-100MD100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
52,140
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575367LEY25RB-100ML100(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575394LEY25RB-150150(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575412LEY25RB-200BML-S5AN1200(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
110,440
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575421LEY25RB-250B-S1AN1D250(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
106,540
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575455LEY25RB-5050(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575464LEY25RB-50B50(B) 6(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575516LEY25RC-100BMD100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575543LEY25RC-100L-S11N1100(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
85,360
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575577LEY25RC-150150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575604LEY25RC-150-S1AN1150(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
83,770
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575613LEY25RC-200BM200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
72,550
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575622LEY25RC-200BMD200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
74,690
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575647LEY25RC-200CML-R3200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
71,560
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575656LEY25RC-200ML-R3200(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
70,680
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575683LEY25RC-5050(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
47,410
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575692LEY25RC-50B50(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575717LEY25RC-50C-1P50(C) 3(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
75,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575744LEY25RS2A-100100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575753LEY25RS2A-50BML50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
103,680
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575762LEY25RS2A-50BML-SAA1H50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,900
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575771LEY25RS2B-100100(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
80,190
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575787LEY25RS2B-30M30(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
77,940
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575796LEY25RS2B-350-S5A2H350(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
180,570
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575805LEY25RS2B-5050(B) 6(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W--
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575814LEY25RS2C-150-R2150(C) 3(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-(-) ドライバなし
110,880
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575026LEY25RA-100BM-R16N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
85,250
取扱い終了
返品不可
54575035LEY25RA-100BM-R36N100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
90,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする