曜日別特売

電動アクチュエータ LEY25S

電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC電動アクチュエータ LEY25S - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
275件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54575893LEY25S2A-100100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
80,190
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575902LEY25S2A-100B100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
103,570
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575911LEY25S2A-100BM-RAA1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
250,090
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575927LEY25S2A-100BM-S5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
193,710
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575936LEY25S2A-100BM-S5A2H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
193,710
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575945LEY25S2A-100M-R5A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
181,230
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575954LEY25S2A-100-R2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
171,110
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575963LEY25S2A-100-R5A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,330
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575972LEY25S2A-100-S2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
92,070
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575981LEY25S2A-100-S2A1100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54575997LEY25S2A-100-S2A1H100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
161,650
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576006LEY25S2A-100-S2A2100(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
159,940
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576015LEY25S2A-150M150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576024LEY25S2A-150M-S2A1H150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576033LEY25S2A-150M-S2A2H150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
169,900
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576042LEY25S2A-150-R2A1150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576051LEY25S2A-150-S2A1150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
167,590
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576067LEY25S2A-150-S2A1H150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576076LEY25S2A-200200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
87,840
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576094LEY25S2A-200B200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
111,160
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576103LEY25S2A-200-R2A1200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,750
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576112LEY25S2A-200-RA200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
141,520
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576121LEY25S2A-200-S2200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
99,720
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576137LEY25S2A-200-S2A1H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576146LEY25S2A-200-S2A2H200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A2) LECSA2 (200V~230V)
169,290
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576155LEY25S2A-200-SA200(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
108,850
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576164LEY25S2A-250250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576173LEY25S2A-250B250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
115,720
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576182LEY25S2A-250B-S2A1H250(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576191LEY25S2A-3030(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
77,330
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576207LEY25S2A-300300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576225LEY25S2A-300B-R5A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
231,390
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576234LEY25S2A-300B-S2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
202,130
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576243LEY25S2A-300L-S2A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,690
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576252LEY25S2A-300L-S2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
175,400
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576261LEY25S2A-300-R2A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
183,320
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576277LEY25S2A-300-R5A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
194,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576286LEY25S2A-300-RA300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(-) ドライバなし
146,080
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576295LEY25S2A-300-S2A1300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,150
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576304LEY25S2A-300-S2A1H300(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
173,860
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576331LEY25S2A-30-R2A130(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
168,250
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576347LEY25S2A-30-R5A1H30(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
179,470
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576356LEY25S2A-400400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576365LEY25S2A-400B-R2A1H400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
222,420
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576374LEY25S2A-400L-S2A1400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
178,260
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576383LEY25S2A-400-R2A1400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
187,880
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576392LEY25S2A-400-S2A1400(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
176,720
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576401LEY25S2A-5050(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W-
78,160
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576417LEY25S2A-50-R2A150(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
169,070
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54576426LEY25S2A-50-S5A1H50(A) 12(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W(A1) LECSA1 (100V~120V)
161,760
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする