曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32B

電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC電動アクチュエータ LEY32B - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
351件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54581362LEY32B-100100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54581371LEY32B-100B100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581405LEY32B-100BM100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
82,170
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581414LEY32B-100BMD100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
84,320
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581432LEY32B-100BMF100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
84,980
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581441LEY32B-100BMF-R11N100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,830
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581457LEY32B-100BMF-R11N1100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581642LEY32B-100B-S1100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
88,500
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581667LEY32B-100B-S51N5D100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581712LEY32B-100C-S11N1100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,050
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54581746LEY32B-100D-S11N1100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,770
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54581764LEY32B-100M100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581773LEY32B-100MF100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581782LEY32B-100ML-S31N100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,540
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581791LEY32B-100ML-S31N1100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
97,080
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581807LEY32B-100M-R31N3100(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,940
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581852LEY32B-100M-S3100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54581877LEY32B-100-R1100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
65,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54581965LEY32B-100-S1100(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
63,470
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54582001LEY32B-150150(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582026LEY32B-150BML-S31N1150(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
133,980
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582053LEY32B-150B-R5150(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
115,060
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582071LEY32B-150C-R31N1150(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,100
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582087LEY32B-150M150(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582166LEY32B-150-S31N150(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
104,010
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582193LEY32B-200200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582202LEY32B-200B200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582211LEY32B-200BF200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
95,210
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582245LEY32B-200BF-S11N1200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
131,290
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582254LEY32B-200BM200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582263LEY32B-200BMF200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582385LEY32B-200B-S11N1200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,480
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582446LEY32B-200C200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582455LEY32B-200CL200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
72,220
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582464LEY32B-200CML200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582543LEY32B-200L200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
70,790
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582552LEY32B-200M200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582561LEY32B-200MD200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
71,780
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582586LEY32B-200MF200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
72,440
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582604LEY32B-200ML200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
71,390
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582613LEY32B-200ML-R3200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
82,890
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582622LEY32B-200ML-R31N1200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
112,040
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582656LEY32B-200M-R31N3200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,770
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582665LEY32B-200M-R3AN3D200(B) 8(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
105,710
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582717LEY32B-200-R31N200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
108,130
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582787LEY32B-200-R51N200(B) 8(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,340
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582814LEY32B-200-S1200(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
74,310
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582823LEY32B-250250(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582832LEY32B-250B250(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54582927LEY32B-250B-S3250(B) 8(-) コントローラ/ドライバなし
107,580
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする