曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32C-1

電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-1 - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
179件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54584871LEY32C-100100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54584887LEY32C-100B100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584896LEY32C-100BF100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
84,370
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584905LEY32C-100BF-R31N3100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
128,650
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584923LEY32C-100BL100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
83,330
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54584932LEY32C-100BM100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
82,170
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54584941LEY32C-100BMF100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
84,980
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585027LEY32C-100BM-R1100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
91,410
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585273LEY32C-100B-S3100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
91,630
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585316LEY32C-100C100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
59,620
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585325LEY32C-100CL100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
61,380
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585352LEY32C-100CM100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585361LEY32C-100CMD100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
62,370
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585395LEY32C-100CMD-S3100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,740
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585422LEY32C-100CMF100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
63,030
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585526LEY32C-100CML100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585562LEY32C-100CM-R11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,580
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585623LEY32C-100C-R5100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
78,320
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585641LEY32C-100C-S3AN3D100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,580
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585657LEY32C-100D-RA1N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
122,930
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585666LEY32C-100D-RA1N5100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,300
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585675LEY32C-100D-RC1N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
151,860
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585684LEY32C-100D-S51N100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
99,280
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585702LEY32C-100M100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54585806LEY32C-100-R1100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
65,400
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585815LEY32C-100-R11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,550
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585867LEY32C-100-R1AN1100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
86,850
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585876LEY32C-100-R3100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,690
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54585885LEY32C-100-R31N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
98,840
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54586043LEY32C-100-S1100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
63,470
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54586052LEY32C-100-S11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
92,620
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54586095LEY32C-100-S3100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
65,560
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54586104LEY32C-100-S31N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,710
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54586131LEY32C-150150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586147LEY32C-150BM150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
93,010
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586156LEY32C-150BMD150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
95,150
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586165LEY32C-150BMD-S5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586174LEY32C-150BMD-S5AN3150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,990
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586183LEY32C-150BMF150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586192LEY32C-150BMF-RA1N3150(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
165,550
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586217LEY32C-150BMF-RC1N3150(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
199,430
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586235LEY32C-150BM-R1150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
102,250
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586305LEY32C-150BM-R5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586357LEY32C-150BM-S5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,910
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586427LEY32C-150B-S1AN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
120,780
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586436LEY32C-150B-S3AN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
123,920
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586454LEY32C-150B-S5AN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
128,760
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586463LEY32C-150C150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586472LEY32C-150CML150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54586497LEY32C-150C-R5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
89,160
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする