LEY32C-150 電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC 54586131

 

LEY32C-150 電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC 54586131
LEY32C-150 電動アクチュエータ LEY32C-1 SMC 54586131

電動アクチュエータ LEY32C-1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
注文コード
54586131
品番
LEY32C-150
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
¥61,980

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

ストローク(mm)
150
リード(mm)
(C) 4
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
32
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端めねじ
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
モータオプション
(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする