曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32C-5

電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC電動アクチュエータ LEY32C-5 - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54589227LEY32C-5050(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54589236LEY32C-500500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
83,930
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
54589254LEY32C-500B500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589263LEY32C-500BM500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,910
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589272LEY32C-500BM-1N3500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
137,560
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589297LEY32C-500BM-R1500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
117,150
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589306LEY32C-500BM-R11N3500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
146,800
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589333LEY32C-500BM-S11N1500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
143,990
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589455LEY32C-500C500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
85,360
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54589464LEY32C-500CM500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
85,970
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589473LEY32C-500CML500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
87,730
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589491LEY32C-500CML-R8500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
120,560
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589507LEY32C-500CML-R81N5500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
151,090
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589525LEY32C-500CM-S3500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
93,340
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589534LEY32C-500CM-S31N500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
120,950
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589577LEY32C-500D---
86,080
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
54589586LEY32C-500D-S11N1---
120,510
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54589595LEY32C-500MF500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
87,340
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589604LEY32C-500ML500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
86,300
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589613LEY32C-500ML-R3500(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
97,790
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589701LEY32C-500-R1AN1500(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
112,590
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
54589762LEY32C-500-S51N1500(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
124,410
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
54589805LEY32C-50B50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
79,590
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589857LEY32C-50BF-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
118,750
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589866LEY32C-50BM50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
80,190
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54589963LEY32C-50BM-R850(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
119,130
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590006LEY32C-50B-R150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
88,830
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590033LEY32C-50B-R350(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
94,220
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590076LEY32C-50B-R550(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
102,250
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590137LEY32C-50B-R850(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
118,530
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590155LEY32C-50B-RA50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
119,680
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590182LEY32C-50B-RB50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
140,860
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590207LEY32C-50B-RC50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
153,560
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590234LEY32C-50B-S11N150(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590261LEY32C-50C50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
57,640
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590304LEY32C-50CM50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590313LEY32C-50CMF50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
61,050
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590331LEY32C-50CMF-R150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590365LEY32C-50CM-R550(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590435LEY32C-50C-S3AN3D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
89,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590444LEY32C-50D50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,360
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590487LEY32C-50F-S5AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
91,800
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590496LEY32C-50L50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
57,970
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590514LEY32C-50M50(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590532LEY32C-50MF-S3AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
88,440
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590541LEY32C-50MF-S3AN1D50(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590602LEY32C-50M-S3AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,640
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54590681LEY32C-50-R51N550(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
105,440
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590767LEY32C-50-S350(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
63,580
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54590803LEY32C-50-S3AN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
85,030
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする