曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32DC

電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC電動アクチュエータ LEY32DC - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)内容量1個
全235種類を絞り込む
ストローク(mm)
コントローラ/ドライバ種類
235種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
コントローラ/ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54593262LEY32DC-100100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593271LEY32DC-100B100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593287LEY32DC-100BF100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
84,370
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593305LEY32DC-100BM100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
82,170
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593375LEY32DC-100BM-S31N3100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,880
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593384LEY32DC-100BM-S31N3D100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
123,530
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593427LEY32DC-100B-S31N3100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
121,280
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593436LEY32DC-100CM100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593445LEY32DC-100CMF100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
63,030
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593463LEY32DC-100CM-R11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
96,580
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593472LEY32DC-100CM-R31N3100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
101,370
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593497LEY32DC-100CM-S1AN3D100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
90,090
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593524LEY32DC-100C-S11N1D100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,700
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593533LEY32DC-100M100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593542LEY32DC-100MF-S1100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
66,880
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593551LEY32DC-100MF-S11N100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
94,490
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593594LEY32DC-100M-R11N1100(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
95,150
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593621LEY32DC-100M-RA100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
92,240
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593664LEY32DC-100-RB100(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
109,400
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593682LEY32DC-100-S5AN5100(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
94,490
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593691LEY32DC-150150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593707LEY32DC-150B150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593716LEY32DC-150BMF150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
95,810
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593725LEY32DC-150BMF-R5AN5150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
143,440
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593734LEY32DC-150BM-R5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593743LEY32DC-150BM-RA150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
133,100
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593761LEY32DC-150BM-RAAN150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
151,640
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593777LEY32DC-150BM-RAAN1150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
154,550
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593804LEY32DC-150BM-S5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,910
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593831LEY32DC-150CM150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
71,060
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593856LEY32DC-150CM-S1AN3D150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
100,930
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593865LEY32DC-150CM-S3AN1D150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
101,530
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593874LEY32DC-150CM-S3AN3D150(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
103,020
92,980
102,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593926LEY32DC-150M150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593962LEY32DC-150M-S5150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
80,960
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54593996LEY32DC-150-R3150(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
80,520
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594032LEY32DC-200200(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
69,030
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594041LEY32DC-200B200(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
92,400
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594093LEY32DC-200B-S5200(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,310
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594111LEY32DC-200CMF-R31N3200(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
115,010
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594136LEY32DC-200-R31N3200(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
110,170
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594145LEY32DC-200-R31N3D200(C) 4(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
111,820
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594181LEY32DC-250250(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
74,140
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594197LEY32DC-250B250(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
97,520
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594206LEY32DC-250BMF-R5250(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
123,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594251LEY32DC-250BM-S3AN3D250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,770
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594276LEY32DC-250B-S3250(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
107,580
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594285LEY32DC-250B-S3AN250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
126,120
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594294LEY32DC-250B-S3AN3D250(C) 4(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
132,170
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54594312LEY32DC-250M250(C) 4(-) コントローラ/ドライバなし
74,750
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする