曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32DS

電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC電動アクチュエータ LEY32DS - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全190種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
190種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54595615LEY32DS3A-100100(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595624LEY32DS3A-100-S2100(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
100,870
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595633LEY32DS3A-100-S2A2H100(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
173,800
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595642LEY32DS3A-200200(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595651LEY32DS3A-200M-S2A2200(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
183,540
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595667LEY32DS3A-200-S2A2H200(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
184,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595676LEY32DS3A-300300(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
104,890
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595685LEY32DS3A-500-R5A2500(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
218,520
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595694LEY32DS3A-500-S2A1H500(A) 16(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
199,540
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595703LEY32DS3B-100100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595712LEY32DS3B-100M-S2A2H100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,410
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595721LEY32DS3B-100-S2A1100(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
172,100
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595737LEY32DS3B-150150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595746LEY32DS3B-150BF150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,010
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595755LEY32DS3B-150BF-S2A1150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
214,060
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595764LEY32DS3B-150BF-S5150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
145,970
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595773LEY32DS3B-150BF-S5A1150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
217,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595782LEY32DS3B-150BF-S5A1H150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
218,900
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595791LEY32DS3B-150BF-S5A2150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
217,200
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595807LEY32DS3B-150BMF150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595816LEY32DS3B-150B-S2A2150(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
211,260
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595825LEY32DS3B-200200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595834LEY32DS3B-200BM-RAA2H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
273,080
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595843LEY32DS3B-200B-RAA1H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
272,470
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595852LEY32DS3B-200-R5A1H200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
205,320
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595861LEY32DS3B-200-S2A1200(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595877LEY32DS3B-300BM-RAA2300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
276,430
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595886LEY32DS3B-300BM-RAA2H300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
278,140
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595895LEY32DS3B-300M-R2A1H300(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
201,470
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595904LEY32DS3B-400400(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
110,500
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595913LEY32DS3B-400B400(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
133,820
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595947LEY32DS3B-450450(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595956LEY32DS3B-500500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
114,730
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595965LEY32DS3B-500BMF-S5A1H500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
234,360
209,800
230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595974LEY32DS3B-500BMF-S5A1H-X5500(B) 8(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
242,000
219,800
241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54595992LEY32DS3B-500B-RAA2H500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
287,320
259,800
285,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596001LEY32DS3B-500-S2A1500(B) 8(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
197,840
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596017LEY32DS3C-100100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
88,990
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596026LEY32DS3C-100B100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
112,370
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596035LEY32DS3C-100-R5A2H100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
194,480
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596044LEY32DS3C-100-S5A2100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
174,240
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596053LEY32DS3C-100-S5A2H100(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
175,950
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596062LEY32DS3C-150BMF150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
126,610
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596071LEY32DS3C-150BMF-R5A2H150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
245,630
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596087LEY32DS3C-150BMF-SAA2H150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
229,190
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596096LEY32DS3C-150B-S2A2H150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A2) LECSA2 (200V~230V)
212,960
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596105LEY32DS3C-150-S2150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
111,710
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596114LEY32DS3C-150-S2A1150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
182,930
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596123LEY32DS3C-150-S2A1H150(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W(A1) LECSA1 (100V~120V)
184,640
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54596132LEY32DS3C-200200(C) 4(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-
99,830
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする