曜日別特売

電動アクチュエータ LEY32R

電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC電動アクチュエータ LEY32R - SMC

・ロッドタイプ
LEYシリーズ ACサーボモータ
・高出力モータ(100W/200W/400W)
・高速搬送能力向上
・高加速度対応(5,000mm/S2)
・パルス入力タイプ
・アブソリュートエンコーダ搭載
・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
・耐塵・防滴(IP65)仕様
・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全92種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54598214LEY32RA-150150(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598257LEY32RA-300CF300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
78,380
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598275LEY32RA-500BM500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
107,910
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598284LEY32RA-500C500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
85,360
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598327LEY32RB-100100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598336LEY32RB-100B100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
81,570
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598345LEY32RB-100BM100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
82,170
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598354LEY32RB-100BML100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598381LEY32RB-100M100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
58,800
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598406LEY32RB-150150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598415LEY32RB-150M150(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
69,630
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598442LEY32RB-250250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598451LEY32RB-250BM250(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
98,120
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598467LEY32RB-300C300(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
75,570
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598476LEY32RB-5050(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598485LEY32RB-500500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598512LEY32RB-500C500(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
85,360
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598546LEY32RC-100100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598564LEY32RC-100ML100(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
60,560
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598591LEY32RC-150150(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598625LEY32RC-200200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598643LEY32RC-200BMD-S3200(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
105,220
95,980
105,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598695LEY32RC-300300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
74,140
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598704LEY32RC-300F300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
76,950
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598713LEY32RC-300F-R3300(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
88,440
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598747LEY32RC-350350(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598756LEY32RC-400400(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
79,700
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598765LEY32RC-400CL400(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
82,890
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598792LEY32RC-500500(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
83,930
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598844LEY32RC-50M50(C) 4(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラ/ドライバなし-
56,820
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598853LEY32RS3A-50BML50(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W--
112,700
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598862LEY32RS3A-50BML-SAA2H50(A) 20(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
215,270
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598871LEY32RS3B-200200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W--
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598887LEY32RS3B-200-R5A1H200(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A1) LECSA1 (100V~120V)
205,320
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598896LEY32RS3B-350B-S5A2H350(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
226,710
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598905LEY32RS3B-350-S5A2H350(B) 10(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
197,450
189,800
208,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598923LEY32RS3C-200200(C) 5(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W--
99,830
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598941LEY32RS3C-250B-S5A2H250(C) 5(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
221,160
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54598957LEY32RS3C-350B-S5A2H350(C) 5(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W-(A2) LECSA2 (200V~230V)
226,710
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54599045LEY32RS7C-200BM200(C) 5(S7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W--
127,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
54598205LEY32RA-100ML-R56N5100(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
97,300
取扱い終了
返品不可
54598223LEY32RA-200BM-RA6N1D200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
143,900
取扱い終了
返品不可
54598232LEY32RA-200ML-R56N5200(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
107,150
取扱い終了
返品不可
54598241LEY32RA-250B-R56N5D250(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
136,000
取扱い終了
返品不可
54598266LEY32RA-300CF-R36N3D300(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
106,150
取扱い終了
返品不可
54598293LEY32RA-500C-S56N3D500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
112,350
取扱い終了
返品不可
54598302LEY32RA-500ML-R56N5500(A) 16(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
120,700
取扱い終了
返品不可
54598311LEY32RA-50BU-S36N1--(-) ステップモータ (サーボ DC24V)--
103,850
取扱い終了
返品不可
54598363LEY32RB-100BML-S56N5D100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
116,600
取扱い終了
返品不可
54598372LEY32RB-100B-RB6P3100(B) 8(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)-
152,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54599045LEY32RS7C-200BM38179042LEY32RT7C-200BMLEY32RS7C-200BM L Series(LEY32RT7C) SMC 38179042L Series(LEY32RT7C)SMC1個
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする