曜日別特売

電動アクチュエータ LEYG25L

電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC電動アクチュエータ LEYG25L - SMC

・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

駆動方式転造ボールねじ軸受種類(L) ボールブッシュ形内容量1個
全329種類を絞り込む
ストローク(mm)
329種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54609895LEYG25LA-100-100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54609904LEYG25LA-100B-100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
79,700
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54609913LEYG25LA-100B-1N3-100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
109,340
97,980
107,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54609956LEYG25LA-100C-100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
65,670
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
54610026LEYG25LA-150-150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
74,140
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610044LEYG25LA-150C-150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,020
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610071LEYG25LA-200-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
74,140
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610087LEYG25LA-200B-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
89,050
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610096LEYG25LA-200B-1N3-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
118,690
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610166LEYG25LA-200C-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,020
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610211LEYG25LA-200C-S51N3-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
116,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610236LEYG25LA-250-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
82,060
73,980
81,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610254LEYG25LA-250C-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
82,940
74,980
82,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610263LEYG25LA-250C-1N-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
110,550
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610272LEYG25LA-250C-1N1-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
112,090
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610281LEYG25LA-250C-1N1D-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
113,740
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610297LEYG25LA-250C-R11N-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
117,760
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610306LEYG25LA-250C-R11N1D-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
120,950
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610315LEYG25LA-250C-R31N1D-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
125,240
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610333LEYG25LA-250-S31N3-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
119,080
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610351LEYG25LA-30-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
61,600
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610367LEYG25LA-300-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
82,060
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54610376LEYG25LA-300B-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
96,970
86,980
95,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610412LEYG25LA-300C-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
82,940
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54610507LEYG25LA-30C-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
62,480
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610534LEYG25LA-50-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
62,260
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610543LEYG25LA-50B-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
77,170
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610552LEYG25LA-50B-R3-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
91,800
82,980
91,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610595LEYG25LA-50B-S1AN-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
102,630
91,980
101,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610604LEYG25LA-50B-S1AN3-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-
107,030
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610631LEYG25LA-50-R11N1-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
98,620
88,980
97,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610647LEYG25LA-50-R51N5-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
111,490
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610665LEYG25LAA-100-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
71,720
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610674LEYG25LAA-100B-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
86,630
77,980
85,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610683LEYG25LAA-100-R36N3-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
114,070
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610692LEYG25LAA-100-RB6N5-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
156,310
149,800
164,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610701LEYG25LAA-150-150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
81,070
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610717LEYG25LAA-150B-R36N3-150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
141,460
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610726LEYG25LAA-150C-R56N5-150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
134,040
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610735LEYG25LAA-200-200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
81,070
72,980
80,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610744LEYG25LAA-200B-200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
95,980
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610753LEYG25LAA-250-250(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
88,990
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610762LEYG25LAA-30-30(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
68,530
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610771LEYG25LAA-300-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
88,990
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610787LEYG25LAA-300C-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
89,870
79,980
87,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610796LEYG25LAA-300C-R16N3-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
127,930
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610805LEYG25LAA-300C-R56N5-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
141,960
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610814LEYG25LAA-300-R16N1-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
125,350
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610823LEYG25LAA-300-R56N5D-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
142,730
129,800
142,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
54610832LEYG25LAA-30C-R56N5-30(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,500
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする