電動アクチュエータ LEYG25M

電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC電動アクチュエータ LEYG25M - SMC

・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能

駆動方式転造ボールねじ内容量1個
全458種類を絞り込む
ストローク(mm)
458種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
ストローク(mm)
リード(mm)
モータ種類
コントローラ/ドライバ種類
ドライバ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54613185LEYG25MA-100-100(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
60,780
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613291LEYG25MA-150-150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613307LEYG25MA-150C-150(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613325LEYG25MA-200-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
69,190
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613334LEYG25MA-200B-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
84,100
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613343LEYG25MA-200BF-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
84,430
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613404LEYG25MA-200B-R1-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
93,340
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613413LEYG25MA-200B-R31N-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
126,340
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613422LEYG25MA-200B-R31N3-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
128,370
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613465LEYG25MA-200C-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
70,070
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613483LEYG25MA-200C-RA1N5-200(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
134,040
129,800
142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613553LEYG25MA-250-250(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,130
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613571LEYG25MA-30-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
56,710
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613587LEYG25MA-300-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,130
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613605LEYG25MA-300B-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
90,040
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613675LEYG25MA-300B-S1-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
96,970
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613693LEYG25MA-300CF-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,340
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613745LEYG25MA-300F-300(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,460
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613851LEYG25MA-30B-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
71,610
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613876LEYG25MA-30C-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
57,590
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613894LEYG25MA-30C-R11P1-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-
93,940
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613903LEYG25MA-30F-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613921LEYG25MA-30-R5-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
75,410
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613937LEYG25MA-30-S1-30(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
61,990
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613946LEYG25MA-50-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613955LEYG25MA-50B-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
72,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54613982LEYG25MA-50C-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614025LEYG25MA-50-R11N1-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
94,050
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614043LEYG25MA-50-R31N3-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
98,840
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614061LEYG25MA-50-R5-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(-) コントローラなし-
76,400
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614077LEYG25MA-50-S11N-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
90,590
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614086LEYG25MA-50-S31N1D-50(A) 12(-) ステップモータ (サーボ DC24V)(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-
95,870
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614095LEYG25MAA-100-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
67,710
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614104LEYG25MAA-100B-R16N1-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
121,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614113LEYG25MAA-100-R16N1-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
104,060
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614122LEYG25MAA-100-R36N3-100(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
110,060
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614131LEYG25MAA-150-150(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614147LEYG25MAA-200-200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
76,120
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614156LEYG25MAA-200C-200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
77,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614165LEYG25MAA-200C-R56N3-200(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
126,560
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614174LEYG25MAA-250-250(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
82,060
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614183LEYG25MAA-30-30(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614192LEYG25MAA-300-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
82,060
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614201LEYG25MAA-300-R16N1-300(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
118,420
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614217LEYG25MAA-30-R16N1-30(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
99,990
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614226LEYG25MAA-50-50(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
64,630
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614235LEYG25MAA-50B-R16N1-50(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
117,920
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614244LEYG25MAA-50-R16N1-50(A) 12(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
100,980
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614253LEYG25MAB-100-100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(-) コントローラなし-
67,710
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54614262LEYG25MAB-100BF-R36N3-100(B) 6(A) サーボモータ (DC24V)(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)-
128,430
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする