小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 - SMC
(1件のレビュー)

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

使用流体空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液内容量1個
77件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54652227LVM202R-5A3DC24
5,280
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652236LVM202R-5A-Q3DC24
5,610
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652245LVM202R-5C3DC24
13,590
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652254LVM202R-6A3DC12
5,280
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652263LVM202RY-5A3DC24
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652272LVM205R-5A3DC24
5,280
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652281LVM205R-5A13DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652297LVM205R-5A1F3DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652306LVM205R-5A-63DC24
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652315LVM205R-5A-Q3DC24
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652324LVM205R-5B13DC24
8,580
8,498
9,348(税込)
当日出荷
54652333LVM205R-5B-10-Q3DC24
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652342LVM205R-5B-63DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652351LVM205R-5B-6-Q3DC24
6,550
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652367LVM205R-5B-Q3DC24
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652376LVM205R-5C13DC24
16,120
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652385LVM205R-5C-103DC24
13,860
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652394LVM205R-5C-10-Q3DC24
14,190
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652403LVM205R-5C1-63DC24
16,280
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652412LVM205R-5C-Q3DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652421LVM205R-6A3DC12
5,280
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652437LVM205R-6A-63DC12
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652446LVM205R-6B3DC12
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652455LVM205R-6B-Q3DC12
6,380
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652464LVM205R-6C-63DC12
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652473LVM205RY-5A13DC24
8,860
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652482LVM205RY-5A-63DC24
6,490
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652491LVM205RY-5B-Q3DC24
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652507LVM205RY-5C13DC24
17,160
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652516LVM205RY-5C1-103DC24
17,440
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652525LVM205RY-5C1-10-Q3DC24
17,770
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652534LVM205RY-5C-Q3DC24
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652543LVM205RY-6A3DC12
6,330
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652552LVM205RY-6A-103DC12
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652561LVM205RY-6A-Q3DC12
6,660
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652577LVM205RY-6B3DC12
7,100
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652586LVM205RY-6C3DC12
14,630
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652595LVM205RY-6C-63DC12
14,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652604LVM205RY-6C-Q3DC12
14,960
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652613LVM20R3-5A12DC24
7,810
6,998
7,698(税込)
当日出荷
54652622LVM20R3-5A1-62DC24
7,980
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652631LVM20R3-5A-62DC24
5,450
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652647LVM20R3-5B12DC24
8,580
7,698
8,468(税込)
当日出荷
54652656LVM20R3-5B-62DC24
6,220
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652665LVM20R3-5B-Q2DC24
6,380
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652674LVM20R3-5C12DC24
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652683LVM20R3-5C-10-Q2DC24
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652692LVM20R3-5C-Q2DC24
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
54652701LVM20R3-6B2DC12
6,050
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
返品不可
54652717LVM20R3-6B12DC12
8,580
7,798
8,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: Plasma殺菌機に使用します
Cosmos Tech Mongol LLC医療・福祉・介護関連業

高品質製品です。
これからも使用します。
有難うございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする