LVM205R-5B-6-Q 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC 54652351

 

LVM205R-5B-6-Q 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC 54652351
LVM205R-5B-6-Q 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC 54652351

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・ポート数が77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
3
注文コード
54652351
品番
LVM205R-5B-6-Q
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

ポート数
3
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: Plasma殺菌機に使用します
Cosmos Tech Mongol LLC 様(医療・福祉・介護関連業)

高品質製品です。
これからも使用します。
有難うございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする