LVM20R3-5B-Q 小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20 SMC 54652665

小型薬液用直動2・3ポートソレノイドバルブ LVM20

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はコイル電圧・ポート数が77種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC24
ポート数
2
注文コード
54652665
品番
LVM20R3-5B-Q
参考基準価格(税別)¥6,380販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

接液部材質
ボディ/プレート:PEEK
ダイヤフラム:EPDM,FKM,Kalrezより選択可
作動寿命1000万回以上(メーカーテスト条件での値)

ポート数
2
コイル電圧(V)
DC24
使用流体
空気、水、脱イオン水(純水)、希釈液、洗浄液

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-01
用途: Plasma殺菌機に使用します
Cosmos Tech Mongol LLC 様(医療・福祉・介護関連業)

高品質製品です。
これからも使用します。
有難うございます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする