曜日別特売

MBBG1

MBBG1 - SMCMBBG1 - SMCMBBG1 - SMCMBBG1 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側ロック付
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
マニュアル解除の形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54673516MBBG100-200-RL50350(L) ロックタイプ
48,290
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673525MBBG100-250-RN631000(N) ノンロックタイプ
49,120
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673534MBBG100-500-RN63100(N) ノンロックタイプ
58,470
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする