MBBL1

MBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMCMBBL1 - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

作動方式複動片ロッド内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ポートねじの種類
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54673717MBBL100-100-HN32(-) Rc(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ600
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673726MBBL100-350-HN40(-) Rc(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ300
52,860
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673735MBBL100-450-HN40(-) Rc(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ50
56,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673744MBBL100-450-RN40(-) Rc(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ600
56,600
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673753MBBL100-700-HN40(-) Rc(H) ヘッド側ロック付(N) ノンロックタイプ750
65,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673762MBBL100-700-RN50(-) Rc(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ150
65,950
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673771MBBL100-800-RL50(-) Rc(R) ロッド側ロック付(L) ロックタイプ150
70,730
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673787MBBL100-85-RN50(-) Rc(R) ロッド側ロック付(N) ノンロックタイプ175
43,510
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
54673796MBBL100TN-500-WN50(TN) NPT(W) 両側ロック付(N) ノンロックタイプ180
73,480
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする