MBBL100TN-500-WN MBBL1 SMC 54673796

 

MBBL100TN-500-WN MBBL1 SMC 54673796
MBBL100TN-500-WN MBBL1 SMC 54673796

MBBL1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
180
ロックの位置
(W) 両側ロック付
注文コード
54673796
品番
MBBL100TN-500-WN
参考基準価格(税別)¥73,480販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて
吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。

チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックの位置
(W) 両側ロック付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
ストローク(mm)
180
作動方式
複動片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする