曜日別特売

ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUD

ロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUD - SMCロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUD - SMCロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUD - SMCロック付プレートシリンダ(オートスイッチ付) MDLUD - SMC

・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。
(片方向ロック)
・オートスイッチ付(MDLUシリーズ:MDLU)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54900702MDLUD40-100DM-F-F7BV100
43,180
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54900711MDLUD40-100DM-F-F7BVL100
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54900727MDLUD40-150DM-B150
38,340
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54900736MDLUD40-250DM-F-M9BAVL250
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする