ロック付シリンダ MDNBW

ロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMCロック付シリンダ MDNBW - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54922761MDNBWB100-50-D10050
90,090
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922777MDNBWB32-100-D-A5432100
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922786MDNBWB32-175-D-M9BL32175
47,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922795MDNBWB32-200-D-M9BL32200
47,630
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922804MDNBWB32-25-D-M9BWL3225
45,870
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922813MDNBWB32-300-D32300
42,130
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922822MDNBWB40-15-D-A934015
42,630
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922831MDNBWB40-50-D-A54Z4050
48,460
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922847MDNBWB50-100-D50100
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922856MDNBWB50-50-D-M9BL5050
51,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922865MDNBWB63-50-D-M9BL6350
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922874MDNBWB80-100-D-M9BL80100
75,410
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922883MDNBWB80-200-D-M9BW80200
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922892MDNBWB80-255-D-A93L380255
82,720
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922901MDNBWF100-100-D-A59W100100
102,740
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922917MDNBWF100-25-D10025
91,080
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922926MDNBWF100-25-D-A93L10025
95,150
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922935MDNBWF40-100-D40100
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922944MDNBWF40-100-D-M9B40100
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922953MDNBWF50-175-D-M9BL50175
55,770
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922962MDNBWF50-200-D-A93450200
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922971MDNBWF50-250-D50250
51,480
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922987MDNBWF63-150-D-A93L63150
60,230
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922996MDNBWF63-250-D-A93L63250
63,310
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923005MDNBWF63-50-D6350
52,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923014MDNBWF63-50-D-A93L6350
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923023MDNBWF80-125-D-M9BSDPC80125
81,790
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923032MDNBWF80-200-D-A93L80200
78,490
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923041MDNBWF80-250-D80250
75,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923057MDNBWF80-250-D-M9BWL80250
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923066MDNBWF80-250-D-M9PWL80250
83,000
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923075MDNBWF80-250-D-Y7BWL80250
85,200
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923084MDNBWL32-100-D-A5432100
48,130
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923093MDNBWL32-100-D-A54L32100
48,790
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923102MDNBWL32-250-D32250
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923111MDNBWL32-250-D-M9BWL332250
53,520
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923127MDNBWL32-50-D-M9BAL3250
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923136MDNBWL40-50-D4050
40,040
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923145MDNBWL40-50-D-M9BW4050
46,750
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923154MDNBWL50-100-D-M9BW50100
53,350
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923163MDNBWL50-100-D-M9NWLS50100
50,160
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923172MDNBWL50-250-D-M9BW50250
57,970
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923181MDNBWL50-500-D-M9BW50500
65,670
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923197MDNBWL50-600-D-M9NWLS50600
65,560
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923206MDNBWL63-250-D63250
58,960
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54923215MDNBWL63-250-D-M9BW63250
65,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54922752MDNBWB100-125-D-Y59B100125
91,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする