MDUC50-125DMZ プレートシリンダ MDUC5 SMC 54935605

 

MDUC50-125DMZ プレートシリンダ MDUC5 SMC 54935605
MDUC50-125DMZ プレートシリンダ MDUC5 SMC 54935605

プレートシリンダ MDUC5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
125
注文コード
54935605
品番
MDUC50-125DMZ
参考基準価格(税別)¥20,410販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
125
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
作動方式
(D) 複動形
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端形状
(M) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする