曜日別特売

プレートシリンダ MDUL5

プレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMCプレートシリンダ MDUL5 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

チューブ内径(Φmm)50内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54940356MDUL50-150DMZ-M9B150(D) 複動形
26,460
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940365MDUL50-200DMZ-M9BV200(D) 複動形
30,090
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940374MDUL50-250DMZ-M9BLS250(D) 複動形
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940383MDUL50-25DMZ-M9BWL25(D) 複動形
20,790
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940392MDUL50-300DMZ300(D) 複動形
29,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940401MDUL50-300DMZ-M9BW300(D) 複動形
35,260
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
54940417MDUL50-30DZ30(D) 複動形
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940426MDUL50-30DZ-A9330(D) 複動形
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940435MDUL50-30DZ-A93V30(D) 複動形
18,320
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940444MDUL50-50DMZ-M9BVL50(D) 複動形
22,500
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940462MDUL50-75DMZ-M9BWM75(D) 複動形
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
54940347MDUL50-100D-P3DWSC100複動片ロッド
30,450
取扱い終了
返品不可
54940453MDUL50-50D-P3DWSC50複動片ロッド
27,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする