ロータリクランプシリンダ MK2TB

ロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMCロータリクランプシリンダ MK2TB - SMC

・許容慣性モーメント3倍向上。
(高負荷タイプMK2シリーズと同等)
・4面に小型オートスイッチの取付が可能。
・全長寸法は従来MKシリーズと同等。
・従来MK, MK2はNew MKシリーズに統合リフレッシュ。

作動方式複動内容量1個
全407種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
クランプストローク(mm)
407種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クランプストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55318785MK2TB20-10L-A93L2010
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318794MK2TB20-10L-A93VLS2010
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318803MK2TB20-10L-M9B2010
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318812MK2TB20-10L-M9BL2010
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318821MK2TB20-10L-M9BV2010
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318837MK2TB20-10L-M9BWL2010
25,520
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318846MK2TB20-10L-M9BWVL2010
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318855MK2TB20-10L-M9BZ2010
25,740
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318864MK2TB20-10L-M9NAL2010
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318873MK2TB20-10L-M9NL2010
25,190
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318882MK2TB20-10L-M9NVL2010
25,850
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318891MK2TB20-10L-M9NW2010
24,860
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55318907MK2TB20-10L-M9NWVL2010
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318916MK2TB20-10LN-A932010
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318925MK2TB20-10LN-A93VL2010
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318934MK2TB20-10LN-M9BV2010
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318943MK2TB20-10LN-M9BWL2010
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318952MK2TB20-10LN-M9NL2010
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318961MK2TB20-10LN-M9NW2010
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318977MK2TB20-10LN-M9NWL2010
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318986MK2TB20-10R-A93L2010
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55318995MK2TB20-10R-A93V2010
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319004MK2TB20-10R-A93VLS2010
21,070
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319013MK2TB20-10R-A93VS2010
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319022MK2TB20-10R-M9BAL2010
27,170
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319031MK2TB20-10R-M9BM2010
24,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319047MK2TB20-10R-M9BWVL2010
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319056MK2TB20-10R-M9N2010
24,530
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319065MK2TB20-10R-M9NW2010
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319074MK2TB20-10RN-A93VL2010
26,180
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319083MK2TB20-10RN-A93VLS2010
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319092MK2TB20-10RN-M9B2010
27,060
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319101MK2TB20-10RN-M9BV2010
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319117MK2TB20-10RN-M9BVL2010
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319126MK2TB20-10RN-M9BW2010
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319135MK2TB20-10RN-M9BWL2010
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319144MK2TB20-10RN-M9BWSDPC2010
32,010
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319153MK2TB20-10RN-M9BWV2010
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319162MK2TB20-10RN-M9N2010
27,280
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319171MK2TB20-10RN-M9NW2010
27,610
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319187MK2TB20-10RN-M9NWL2010
28,270
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319196MK2TB20-20L-A932020
22,830
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319205MK2TB20-20L-A93V2020
23,490
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319214MK2TB20-20L-A93VLS2020
21,780
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319223MK2TB20-20L-M9B2020
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319232MK2TB20-20L-M9BA2020
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319241MK2TB20-20L-M9BS2020
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319257MK2TB20-20L-M9BVL2020
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319266MK2TB20-20L-M9BW2020
25,580
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55319275MK2TB20-20L-M9NVL2020
26,570
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする