曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC1 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55378477MNBC100-350-D(-) Rc350
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378486MNBC100-450-D(-) Rc450
101,480
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378495MNBC100-500-D(-) Rc500
103,350
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378504MNBC100-50-D(-) Rc50
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378513MNBC100-600-D(-) Rc600
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378522MNBC100-660J-D(-) Rc660
123,040
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378531MNBC100-700-D(-) Rc700
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378547MNBC100-800-D(-) Rc800
114,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378556MNBC100TN-100-D(TN) NPT100
88,390
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378565MNBC100TN-125-D(TN) NPT125
89,320
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378574MNBC100TN-150-D(TN) NPT150
90,260
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378583MNBC100TN-175-D(TN) NPT175
91,190
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378592MNBC100TN-200-D(TN) NPT200
92,130
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378601MNBC100TN-250-D(TN) NPT250
94,000
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378617MNBC100TN-25-D(TN) NPT25
85,580
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378626MNBC100TN-300-D(TN) NPT300
95,870
86,980
95,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378635MNBC100TN-350-D(TN) NPT350
97,740
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378644MNBC100TN-400-D(TN) NPT400
99,610
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378653MNBC100TN-450-D(TN) NPT450
101,480
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378662MNBC100TN-500-D(TN) NPT500
103,350
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378671MNBC100TN-50-D(TN) NPT50
86,520
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378687MNBC100TN-600-D(TN) NPT600
107,090
97,980
107,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378696MNBC100TN-700-D(TN) NPT700
110,830
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378705MNBC100TN-75-D(TN) NPT75
87,450
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55378714MNBC100TN-800-D(TN) NPT800
114,570
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする