曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBC5 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55379012MNBC50-100-D(-) Rc100
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379021MNBC50-350-D(-) Rc350
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379037MNBC50-60-D(-) Rc60
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379046MNBC50TN-100-D(TN) NPT100
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379055MNBC50TN-125-D(TN) NPT125
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379064MNBC50TN-150-D(TN) NPT150
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379073MNBC50TN-175-D(TN) NPT175
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379082MNBC50TN-200-D(TN) NPT200
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379091MNBC50TN-250-D(TN) NPT250
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379107MNBC50TN-25-D(TN) NPT25
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379116MNBC50TN-300-D(TN) NPT300
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379125MNBC50TN-350-D(TN) NPT350
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379134MNBC50TN-400-D(TN) NPT400
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379143MNBC50TN-450-D(TN) NPT450
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379152MNBC50TN-500-D(TN) NPT500
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379161MNBC50TN-50-D(TN) NPT50
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379177MNBC50TN-600-D(TN) NPT600
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55379186MNBC50TN-75-D(TN) NPT75
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする