曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBF4 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55380884MNBF40-105-D105(-) Rc
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380893MNBF40-25-D25(-) Rc
37,130
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380902MNBF40-260-D260(-) Rc
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380911MNBF40-280-D280(-) Rc
40,760
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380927MNBF40-320-D320(-) Rc
41,420
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380936MNBF40-550-D550(-) Rc
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380945MNBF40-650-D650(-) Rc
46,040
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55380954MNBF40TN-150-D150(TN) NPT
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする