曜日別特売

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5

ロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド MNBL5 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポートねじの種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55382101MNBL50-175-D(-) Rc175
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382117MNBL50-350-D(-) Rc350
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382126MNBL50-400-D(-) Rc400
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382135MNBL50-50-D(-) Rc50
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382144MNBL50-900-D(-) Rc900
62,870
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382153MNBL50TN-100-D(TN) NPT100
43,510
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382162MNBL50TN-125-D(TN) NPT125
44,110
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382171MNBL50TN-150-D(TN) NPT150
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382187MNBL50TN-175-D(TN) NPT175
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382196MNBL50TN-200-D(TN) NPT200
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382205MNBL50TN-250-D(TN) NPT250
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382214MNBL50TN-25-D(TN) NPT25
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382223MNBL50TN-300-D(TN) NPT300
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382232MNBL50TN-350-D(TN) NPT350
49,560
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382241MNBL50TN-400-D(TN) NPT400
50,770
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382257MNBL50TN-450-D(TN) NPT450
51,980
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382266MNBL50TN-500-D(TN) NPT500
53,190
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382275MNBL50TN-50-D(TN) NPT50
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382284MNBL50TN-600-D(TN) NPT600
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
55382293MNBL50TN-75-D(TN) NPT75
42,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする