SMC
プレートシリンダ MUB25
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
1
10
55
85
90
115
125
175
200
210
250
270
作動方式
(D) 複動形
(T) 単動引込み形
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55408071
MUB25-10TMZ
CADデータダウンロード
10
(T) 単動引込み形
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408087
MUB25-115DMZ
CADデータダウンロード
115
(D) 複動形
¥
9,410
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408096
MUB25-125DMZ
CADデータダウンロード
125
(D) 複動形
¥
9,410
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408105
MUB25-175DZ
CADデータダウンロード
175
(D) 複動形
¥
10,510
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408114
MUB25-1DZ
CADデータダウンロード
1
(D) 複動形
¥
6,770
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408123
MUB25-200DMZ
CADデータダウンロード
200
(D) 複動形
¥
11,060
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408132
MUB25-210DMZ
CADデータダウンロード
210
(D) 複動形
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408141
MUB25-250DMZ
CADデータダウンロード
250
(D) 複動形
¥
12,160
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408157
MUB25-270DMZ
CADデータダウンロード
270
(D) 複動形
¥
13,260
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408166
MUB25-55DMZ
CADデータダウンロード
55
(D) 複動形
¥
8,310
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408175
MUB25-85DZ
CADデータダウンロード
85
(D) 複動形
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408184
MUB25-90DZ
CADデータダウンロード
90
(D) 複動形
¥
8,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください