曜日別特売

プレートシリンダ MUB32

プレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMCプレートシリンダ MUB32 - SMC

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。

ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしチューブ内径(Φmm)32内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
15種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
ロッド先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55408193MUB32-10SMZ3210(S) 単動押出し形(M) おねじ
8,420
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408202MUB32-11DZ3211(D) 複動形(-) めねじ
7,540
6,598
7,258(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408211MUB32-125DZ32125(D) 複動形(-) めねじ
9,960
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408227MUB32-130DMZ32130(D) 複動形(M) おねじ
10,510
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408236MUB32-165DZ32165(D) 複動形(-) めねじ
11,060
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408245MUB32-3DZ323(D) 複動形(-) めねじ
7,320
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408254MUB32-5SMZ325(S) 単動押出し形(M) おねじ
8,310
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408263MUB32-61DMZ3261(D) 複動形(M) おねじ
8,860
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408272MUB32-6DZ326(D) 複動形(-) めねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408281MUB32-80DZ3280(D) 複動形(-) めねじ
9,410
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408297MUB32-85DMZ3285(D) 複動形(M) おねじ
9,410
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408306MUB32-85DZ3285(D) 複動形(-) めねじ
9,410
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408315MUB32-8DZ328(D) 複動形(-) めねじ
7,430
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408324MUB32-90DMZ3290(D) 複動形(M) おねじ
9,410
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
55408333MUB32-90DZ3290(D) 複動形(-) めねじ
9,410
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする